Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20633 Stativ-Set 1/4 Zoll Schwarz, Pink Für Smartphones und GoPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626478-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20633
EAN/GTIN:
     4250234506335
Suchbegriffe:
Mantona
20633
Mantona 20633 Stativ-Set 1/4 Zoll Schwarz,Pink Für Smartphones und GoPro

mantona Selfy Basic Set Video für GoPro/Smartphone

zum Filmen und Fotografieren mit Smartphone und GoPro
ideal für Selfies und zum Filmen mit mehr Entfernung zum Motiv
flexible Arretierung des Stativkopfes
stufenloser Längenauszug
Smartphone-Adapter für alle gängigen Smartphones mit Gummierung für sicheren Halt
stabilisierendes Schulterstativ zum verwacklungsfreien Filmen
ergonomisch geformte und schaumstoffgepolsterte Schulterstütze
mit schaumstoffummanteltem Handgriff
für Rechts- und Linkshänder geeignet

mantona Handstativ Selfy
Das Handstativ von mantona ist der ideale Begleiter beim Filmen oder Fotografieren mit der GoPro Hero oder dem Smartphone. Das stabile Aluminium Stativ lässt sich stufenlos ausziehen und ist schnell und einfach zu arretieren. Es ist mit einem geringen Gewicht einwandfrei nutzbar für Selfies und durch den größeren Durchmesser der Stativauszüge werden auch Videoaufnahmen optimal stabilisiert. Das Stativ wird mit einem gummierten Smartphone Adapter geliefert, der dem Handy optimalen Halt bietet ohne herauszurutschen. Durch den Stativkopf kann die Ausrichtung und Perspektive schnell und einfach variiert werden. Der GoPro Adapter mit ¼ Zoll Gewinde lässt sich ebenfalls schnell adaptieren und mit der Kamera verbinden. Die Handschlaufe sichert Ihr Equipment zusätzlich bei der Verwendung.

walimex pro Schulterstativ easy Balance one
Das Schulterstativ gibt Ihrer Kamera die nötige Stabilität, so dass verwackelte Schwenks Vergangenheit sind. Die Kamera wird ganz einfach auf der gummierten Kameraplatte sicher montiert. Das Stativ wird an Ihrer Schulter angesetzt, während eine Hand zum Bedienen der Kamera frei bleibt. Durch dieses feste Abstützen an Ihrer Schulter ist ein ruhiges Filmen garantiert. Dank der ergonomisch geformten und schaumstoffgepolsterten Schulterstütze liegt das Stativ angenehm auf der Schulter. So ist ein hoher Komfort garantiert, auch bei längerer Nutzung. Ein weiterer Pluspunkt ist die Flexibilität: Das Stativ ist sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Außerdem kann der schaumstoffummantelte Griff auch alleine – ohne Schulterstütze – genutzt werden.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 180 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Pink · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 470 mm · Stativ-Besonderheiten: Für Smartphones und GoPro

Lieferumfang:
Handstativ,Smartphone Adapter,GoPro Adapter ¼ Zoll,walimex pro Schulterstativ Easy Balance one

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Pink
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Länge:
470 mm
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz | pink
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
Für Smartphones und GoPro
Belastbar bis:
5 kg
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
Stativ-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 93,66*
€ 106,38*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 89,41*
€ 106,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.