Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=35 - 144 cm Schwarz Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626474-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21069
EAN/GTIN:
     4056929210699
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=35 - 144 cm Schwarz Kugelkopf

Vielseitiges und kompaktes Stativ mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten
Set inkl. Tragetasche
144cm max. Arbeitshöhe, max. Belastbarkeit: Stativ 6kg, Kugelkopf 5kg
Hochwertiger Kugelkopf mit Schnellwechselplatte und Fallsicherung
Umkehrbare Mittelsäule für bodennahe Makrofunktion, inkl. eingebauter Wasserwaage und 2 Schaumstoffummantelungen

Das zweifach ausziehbare Dreibeinstativ mantona Scout ist aus eloxiertem Aluminium.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 144 cm · Arbeitshöhe (min.): 35 cm · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 1.670 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff,Schaumstoff · Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf

Weitere Suchbegriffe: Mantona, 21069
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 79,60*
€ 93,73*
Lager 102
484
Frei Haus
ab € 77,18*
€ 93,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.