Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=60 - 157 cm Schwarz inkl. Tasche, 3D-Neiger, Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626473-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20389
EAN/GTIN:
     4250234503891
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=60 - 157 cm Schwarz inkl. Tasche,3D-Neiger,Kugelkopf

mantona Scout MAX Stativ inkl. Videoneiger Pan 360

Basic-Set für Foto- und Videoaufnahmen
mit stabilem Scout MAX Stativ mit Beinwinkelverstellung und drehbarer Mittelsäule
inklusive Kugelkopf und Schnellkupplungsplatte
mit Video-Neiger Pan 360 mit Panoramaskala und Libelle
für Einsteiger und Fortschrittene geeignet

Scout MAX Stativ inkl. Videoneiger Pan 360°.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 157 cm · Arbeitshöhe (min.): 60 cm · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 1.930 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,3D-Neiger,Kugelkopf

Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20389
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 237,04*
€ 251,59*
Lager 102
381
Frei Haus
ab € 235,97*
€ 251,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,60*
€ 299,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,97*
€ 280,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.