Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mantona 20359 Schnellwechselplatte Außengewinde=3/8" Innengewinde 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626472-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20359
EAN/GTIN:
     4250234503594
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
mantona Schnellwechselplatte Stativ Dolo

Einfach zu montieren
Optimaler Halt
Schnellwechselplatte

Die montana Schnellwechselplatte besitzt ein Innnegewinde von 1/4" für die Kamera und bietet einen optimalen Halt.
Die Schnellwechselplatte überzeugt durch seine leichte Montierung an Kamera und Stativ

Ausstattung:
Schnellwechselplatte für das mantona Stativ Dolomit Mono · einfach an Kamera und Stativ zu montieren · bietet optimalen Halt

Technische Daten:
Außengewinde: 3/8" · Inhalt: 1 St. · Innengewinde: 1/4" · Material: Aluminium · Produkt-Art: Schnellwechselplatte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Außengewinde:
3/8"
Innengewinde:
1/4"
Material:
Aluminium
Produkt-Art:
Schnellwechselplatte
Weitere Suchbegriffe: 4250234503594, Mantona, 20359
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 15,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.