Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626470-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21286
EAN/GTIN:
     4056929212860
Suchbegriffe:
Mantona
21286
360°
Mantona 360° 21286 Befestigungs-Set

mantona Schnellspann Schnallen Set 360 Grad

Adapterkopf in 32 Schritten um 360 Grad drehbar
Direkte Befestigung der GoPro auf dem Clip
Blitzschnelle Anpassung des Aufnahmewinkels

Mehr Flexibilität und Komfort für Ihr Action Cam Befestigungssystem
Diese um 360 Grad drehbaren Schnellspann Clips werden einfach in eine Standard Schnellspann Halterung eingesetzt und erhöhen die Flexibilität und den Bedienungskomfort Ihres Equipments deutlich. Die Kamera wird einfach per Standard GoPro Mount auf diesen flachen Schnellspann Schnallen befestigt. Somit ist in sekundenschnelle eine individuelle Ausrichtung Ihres Equipments möglich und Sie können die Kamera sehr viel individueller ausrichten als bei einem festen Clip. Die Kamera kann in insgesamt 32 Stufen (je 11,25°) einmal um die eigene Achse gedreht werden. Gerade beim Einsatz z.B. mit einem Armgurt ist diese Funktion in der Praxis überaus hilfreich und sehr komfortabel.

Hohe und flache Ausführung plus Schraube im Set enthalten
In diesem Set sind 2 Schnellspann Clips für GoPro kompatible Befestigungssysteme enthalten. Eine flache und eine hohe (J-Hook) Ausführung. Zusätzlich ist eine passende Rändelschraube im Lieferumfang enthalten.

Im Lieferumfang sind enthalten:
•1x 360° Schnellspann Clip flach (Standard)
•1x 360° Schnellspann Clip hoch (J-Hook)
•1x Rändelschraube lang

Zur Montage an:
•Allen gängigen GoPro kompatiblen Haltesystemen mit Schnellspann Halterung

Universelles Zubehör für:
•Original GoPro Actioncams: GoPro Hero6 Black, Hero5 Black, 4, 3+, 3, 2, GoPro Session Modelle
•Sony Actioncams wie Sony HDR-AZ1, HDR-AS50, FDR-X1000, Sony HDR-AS15
•Olympus TG-Tracker
•Rollei 300, 300 Plus, 415, 425 u.a.
•SJCAM SJ4000 / SJ5000 / SJ6000, Garmin Virb XE, iCEfOX uvm.

Allgemeiner Hinweis
Wir empfehlen grundsätzlich und generell die zusätzliche Sicherung Ihres Equipments durch entsprechende Halte- oder Sicherungsleinen aus Kunstfaser oder Edelstahl!
Entsprechende Produkte von mantona sind erhältlich:
mantona Artikelnummer, Bezeichnung •21295 mantona Sicherungshalter Set 4 Halter 8 Pads
•21294 mantona Sicherungsleinen Set Edelstahl 40 + 100cm

mantona Action Cam Zubehör - Quality Accessories for GoPro
Die Produkte der mantona Action Cam Zubehörserie bieten Ihnen Sicherheit und Passgenauigkeit für Ihre Action Cam. Die systemübergreifende Kompatibilität und Zuverlässigkeit unserer Produkte garantieren wir durch die nachhaltige Kontrolle und Einhaltung unserer hohen Qualitätsstandards.
Unser Verantwortung - ihr Vorteil!

Ausstattung:
Befestigungsadapter Set für GoPro Schnellspann Halterungen · Set 1x flache, 1x hohe Ausführung plus Schraube

Lieferumfang:
•1x 360° Schnellspann Clip flach
•1x 360° Schnellspann Clip hoch
•1x Rändelschraube lang

Weitere Informationen:
Marke:
Mantona
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.