Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=35 - 143 cm Schwarz Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626468-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20379
EAN/GTIN:
     4250234503792
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Back Pack
Backpack
Mantona Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=35 - 143 cm Schwarz Kugelkopf

ideal für Reisen
mit kompaktem und leichtem Aluminium-Reisestativ inkl. Stativtasche
geräumiger Foto-Rucksack mit flexibel einteilbarem Innenraum
inklusive Kugelkopf mit Panoramaskala und zwei Wasserwaagen

Mit kompaktem Alu-Reisestativ inkl. Kugelkopf und Stativtasche sowie geräumigem Foto-Rucksack.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 143 cm · Arbeitshöhe (min.): 35 cm · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 1.016 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf
Belastbar bis:
5 kg
Arbeitshöhe (max.):
143 cm
Arbeitshöhe (min.):
35 cm
Gewicht:
1.016 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Bag Pack, Bagpack, Rucksack, rucksack schwarz, back pack, mantona rucksack, Mantona, 20379
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 129,19*
€ 148,82*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,60*
€ 148,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.