Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Nephrit Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 270 x 260 x 170 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626465-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18888
EAN/GTIN:
     4250234588881
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona Nephrit Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 270 x 260 x 170 mm Schwarz

Mantona Nephrit Kameratasche

Schultertasche passend für z.B. 1 DSLR, 2 Objektive und diverses Zubehör
komfortabler Schnellzugriff dank großflächiger Taschenöffnung nach dem Arzttaschen-Prinzip
Schlaufe an der Rückseite zur Befestigung auf einem Trolley
großzügige Abstellfüße aus Gummi am Taschenboden zum Schutz gegen Feuchtigkeit
viele innen- und außenliegende Fächer
komplett herausnehmbare Inneneinteilung
perfekt für Beruf und Freizeit

Schultertasche mit praktischem Schnellzugriff von oben, Öffnung nach Arzttaschen-Prinzip, herausnehmen.

Technische Daten:
Gewicht: 1259 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 270 mm · Innenmaß Höhe: 260 mm · Innenmaß Tiefe: 170 mm · Material: Nylon® · Produktabmessung, Breite: 410 mm · Produktabmessung, Höhe: 260 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 220 x 410 x 260 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
260 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
410 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
170 mm
Innenmaß Höhe:
260 mm
Innenmaß Breite:
270 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon®
Gewicht:
1259 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 42,63*
€ 50,95*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,68*
€ 50,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.