Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=12 cm Schwarz Für Smartphones und GoPro, inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626463-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20524
EAN/GTIN:
     4250234505246
Suchbegriffe:
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
kamera tischstativ mantona
kamera ministativ
extrem kompaktes Stativ mit flexiblen Stativbeine mit Gummifüßen, optimal zur Smartphone-Halterung.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 12 cm · Arbeitshöhe (min.): 12 cm · Gewicht: 0.045 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Metall,Kunststoff · Produkt-Art: Ministativ · Stativ-Besonderheiten: Für Smartphones und GoPro,inkl. Tasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Metall | Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
Für Smartphones und GoPro | inkl. Tasche
Arbeitshöhe (max.):
12 cm
Arbeitshöhe (min.):
12 cm
Gewicht:
0.045 kg
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234505246, Mantona, 20524
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.