|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1626462-BP Herst.-Nr.: 20525 EAN/GTIN: 4250234505253 |
| |
|
|  |  |
 | Mantona Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=14.5 - 26.5 cm Silber Kugelkopf,Für Smartphones und GoPro
federleichtes Mini-Stativ aus hochwertigem Aluminium inkl. Kugelkopf mit 1/4 Zoll Gewinde Kugelkopf um 360° drehbar mit stabilen Gummifüssen mit einer Höhe von 14,5 - 26,5cm Adapter zur Befestigung der GoPro an Schrauben mit ¼ Zoll Gewindeideal in Verbindung mit Handstativen, Dreibeinstativen oder anderen genormten ¼ Zoll Gewinden flexible Montage auch über Schnellwechselplatten
federleichtes Mini-Stativ aus hochwertigem Aluminium inkl. Kugelkopf, ideal für Smartphones und Go
Technische Daten: Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 26.5 cm · Arbeitshöhe (min.): 14.5 cm · Belastbar bis: 0.8 kg · Gewicht: 0.120 kg · Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium · Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf,Für Smartphones und GoPro
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Silber | Marke: | Mantona | Farbe: | grau | Anschluss (Stative): | 1/4 Zoll | Material: | Aluminium | Stativ-Besonderheiten: | Kugelkopf | Für Smartphones und GoPro | Belastbar bis: | 0.8 kg | Arbeitshöhe (max.): | 26.5 cm | Arbeitshöhe (min.): | 14.5 cm | Gewicht: | 0.120 kg | Produkt-Art: | Ministativ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20525 |
|  |  |
| |