Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mantona Spezialstativ 1/4 Zoll, 5/8 Zoll Arbeitshöhe=150 - 600 cm Schwarz Für Smartphones und GoPro,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626460-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20484
EAN/GTIN:
     4250234504843
Suchbegriffe:
4250234504843
Mantona
20484
N/A
Set mit 6m hohem Stativ und Kugelkopf für eine flexibible Ausrichtung der GoPro am Stativ.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,5/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 600 cm · Arbeitshöhe (min.): 150 cm · Belastbar bis Gewicht: 15 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 5.300 kg · Material: Aluminium,Kunststoff · Stativ-Besonderheiten: Für Smartphones und GoPro,inkl. Tasche · Stativ-Typ (Kategorisierung): Spezialstativ

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
1c. Marke:
Mantona
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 5/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
Für Smartphones und GoPro | inkl. Tasche
Belastbar bis Gewicht:
15 kg
Arbeitshöhe (max.):
600 cm
Arbeitshöhe (min.):
150 cm
Gewicht:
5.300 kg
Produkt-Art:
Spezialstativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,78*
€ 193,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,88*
€ 185,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,99*
€ 180,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,87*
€ 171,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.