Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mantona Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=186 x 123 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626458-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20526
EAN/GTIN:
     4250234505260
Suchbegriffe:
4250234505260
Mantona
20526
Mantona Koffer S für GoPro Hero

Wasserdicht
Druckdicht

Set aus stabilem Koffer, Befestigungsset für GoPro, Ministativ Flexible, Adapter.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 680 g · Innenmaß Breite: 186 mm · Innenmaß Höhe: 123 mm · Innenmaß Tiefe: 75 mm · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Kamerakoffer · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 167 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
167 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
1c. Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
75 mm
Innenmaß Höhe:
123 mm
Innenmaß Breite:
186 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Gewicht:
680 g
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,22*
€ 62,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 59,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 56,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,93*
€ 54,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.