Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona Set Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 140 x 70 x 180 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626457-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20457
EAN/GTIN:
     4250234504577
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona Set Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 140 x 70 x 180 mm Schwarz

Mantona Irit Tasche für GoPro inkl Handstativ

Set aus Kameratasche für die GoPro und diversem Zubehör + Handstativ für stabileres Filmen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 140 mm · Innenmaß Höhe: 70 mm · Innenmaß Tiefe: 180 mm · Material: Nylon® · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 150 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
180 mm
Innenmaß Höhe:
70 mm
Innenmaß Breite:
140 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon®
Produkt-Art:
Kameratasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,79*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.