Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20142 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 140 x 70 x 180 mm Regenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626456-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20142
EAN/GTIN:
     4250234501422
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona 20142 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 140 x 70 x 180 mm Regenschutz

mantona 20142 Kompaktes Gehäuse Rot Kameratasche/-koffer

ideal für Systemkameras mit Pancake Objektiv und Ladegerät oder einem weiteren Objektiv
einfacher Zugriff durch große Taschenöffnung
Trenner mit SD-Kartenfach, Mikrofaserstuch und Handytasche
mehrere Seitentaschen für kleineres Zubehör wie Filter, Akku etc
abnehmbarer Schultergurt

Die mantona Irit Systemkameratasche vereint die Vorteile einer Kameratasche mit dem Design einer sportlichen Umhängetasche.

Passgenau, stilsicher und perfekter Schutz
Die mantona Irit ist komfortabel gepolstert, so dass ihre Systemkamera und das entsprechende Zubehör jederzeit vor Stößen geschützt sind. Das Innenfach ist durch einen Trenner individuell nach Ihren Wünschen teilbar. So stellt auch der Transport einer Kamera mit angesetztem Objektiv mit dieser sportlich-eleganten Kameratasche kein Problem dar. Das Trennfach ist zudem mit einem Mikrofasertuch sowie einer Tasche für Handy und einer SD-Kartentasche ausgestattet.

Hohe Tragekomfort und Nebenfächer für Zubehör
Mehrere Seitentaschen bieten Platz für Kleinzubehör. Praktisch ist auch der seitliche Gummizug, in dem Sie z.B. ein Tischstativ schnell verstauen können.Verschlossen wird die mantona Irit per innenliegenden Reißverschluss. Die große Öffnung erleichtert den Zugriff auf Kamera und Zubehör. Die Tasche verfügt über einen gut gepolsterten und abnehmbaren Tragegurt, so dass stets höchster Tragekomfort gewährleistet wird.

Präzise Verarbeitung
Die mantona Systemkameratasche besteht aus hochwertigem Material, das vor Regen schützt und problemlos mit einem feuchten Tuch gereinigt werden kann. Die präzise verarbeitete Tasche wird Ihnen mit ihrer langen Lebensdauer viel Freude bereiten.

Technische Daten:
Gewicht: 250 g · Herstellerfarbe: Rot · Innenmaß Breite: 140 mm · Innenmaß Höhe: 70 mm · Innenmaß Tiefe: 180 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Regenschutz · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 150 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
180 mm
Innenmaß Höhe:
70 mm
Innenmaß Breite:
140 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Regenschutz
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
rot
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 33,31*
€ 39,44*
Lager 102
393
Frei Haus
ab € 32,63*
€ 39,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.