Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20390 Stativ-Set 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=2600 mm (max) Silber inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626454-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20390
EAN/GTIN:
     4250234503907
Suchbegriffe:
Mantona
20390
Mantona 20390 Stativ-Set 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=2600 mm (max) Silber inkl. Tasche

mantona Group Selfie Set für GoPro Hero

Ideal für Group-Selfies mit der GoPro aus erhöhter Perspektive
Mit stabilem Lampenstativ, 260 cm Länge
1/4 Zoll Stativgewinde zur Befestigung der GoPro, auch für andere Kameras geeignet
Inklusive Kugelkopf für hohe Flexibilität beim Filmen
optimal bei größeren Aufnahmebereichen bei Events, Konzerten oder Orten wo Sie den großen Winkel der Kamera ideal nutzen möchten
vielseitig einsetzbar, egal ob Outdoor oder Indoor, zum Beispiel auch für Zeitraffer

Ideal für Group-Selfies: Egal ob bei einer Grillparty, bei einem Shooting oder der nächsten Familienfeier - halten Sie besondere Momente mit Ihrer GoPro fest. Damit Sie mit optimaler Sicht von oben filmen können, bietet Ihnen dieses Set ein stabiles und bis zu einer Höhe von 260 cm ausziebares Lampenstativ mit passendem Stativgewinde, an dem Sie Ihre GoPro befestigen können. Für besondere Flexibilität bei Ihren Aufnahmen sorgt der ebenfalls im Set enthaltene hochwertige Kugelkopf.

walimex pro FT-8051 Stativ
Das walimex pro FT-8051 Lampenstativ ist mit ca. 1780g Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 93cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 4kg verwenden. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet.

mantona Kugelkopf small
Der Kugelkopf Small ist auf Grund seines geringen Eigengewichts besonders prädestiniert für den Einsatz auf kleineren Stativen. Die hochwertige Metall-Verarbeitung macht ihn belastbar für Digital- oder Kompaktkameras bis 6kg. Mit dem Kopf können Sie gleichermaßen im Hoch- und Querformat arbeiten, wodurch Sie Ihre Kamera besonders flexibel positionieren können.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 2600 mm · Belastbar bis: 4000 g · Gewicht: 180 g · Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Lieferumfang:
walimex pro FT-8051 Lampenstativ, 260cm,mantona Stativgewinde 1/4 Zoll für GoPro,mantona Kugelkopf small

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Marke:
Mantona
Farbe:
grau
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
4000 g
Arbeitshöhe (max.):
2600 mm
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
Stativ-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 61,77*
€ 70,58*
Lager 102
704
Frei Haus
ab € 59,61*
€ 71,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.