Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 5/8 Zoll Arbeitshöhe=12 cm Schwarz Für Smartphones und GoP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626453-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20454
EAN/GTIN:
     4250234504546
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona Dreibeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll,5/8 Zoll Arbeitshöhe=12 cm Schwarz Für Smartphones und GoPro

Set zum stabilisiertem Filmen aus Bodennähe bzw. in Froschperspektive, mit Bodenstativ, Stativgewind

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll,5/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 12 cm · Arbeitshöhe (min.): 12 cm · Belastbar bis: 3 kg · Gewicht: 0.750 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Metall · Stativ-Besonderheiten: Für Smartphones und GoPro

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 5/8 Zoll
Material:
Metall
Stativ-Besonderheiten:
Für Smartphones und GoPro
Belastbar bis:
3 kg
Arbeitshöhe (max.):
12 cm
Arbeitshöhe (min.):
12 cm
Gewicht:
0.750 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: N/A, Mantona, 20454
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,95*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.