Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona GoPro SkiPol 20519 Befestigungs-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626451-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20519
EAN/GTIN:
     4250234505192
Suchbegriffe:
Mantona
20519
GoPro SkiPol
mantona GoPro SkiPol Befestigungsset

Set zur Befestigung der GoPro an Skistöcken
für Lenker, Rohre und Stöcke bis zu einem max. Durchmesser von 4cm
einfache Montage der GoPro durch Schnellverschluss

Das Set beinhaltet alles, was Sie zur Befestigung der GoPro am Skistock oder anderen Rohren benötigen. Die Stockbefestigung lässt sich an variablen Durchmessern montieren und das Winkelstück dient der Wahl der optimalen Perspektive beim Filmen. Der Stock dient der Stabilisierung, wenn gerade kein Handstativ nutzbar ist. Man kann schnell die Kamera montieren und losfilmen. Der Brustgurt dient zusätzlich dem Filmen aus der Ego Perspektive, um auch beim Skifahren tolle Aufnahmen zu machen und gleichzeitig die Hände frei zu haben. Das Anti-Beschlag-Set verhindert zusätzlich das Beschlagen der GoPro bei kalten Temperaturen und hoher Luftfreuchtigkeit z.B. beim Wechsel zwischen Outdoor und einer Gondel oder Lift.

Ausstattung:
stabiler Brustgurt optimal für die Ego Perspektive beim Skifahren · Stabilisierung für Aufnahmen bei Sportarten mit viel Bewegung · Adapter zur Befestigung der GoPro an Schrauben mit ¼ Zoll Gewinde · Anti-Beschlag Einsätze verhindern das Beschlagen der GoPro bei kalten Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Befestigungs-Set

Lieferumfang:
•1x Lenkeradapter
•1x Winkelstück
•1x Stativgewinde Adapter
•1x Schraube
•2x Mutter
•1x Brustgurt „steady“
•1x Winkelstück inkl. Schraube und Mutter
•12x Anti-Beschlag Einsätze

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Mantona
Produkt-Art:
Befestigungs-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,19*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.