Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1626447-BP Herst.-Nr.: 20439 EAN/GTIN: 4250234504393 |
| |
|
|  |  |
 | Mantona GoPro Set Inline Skating Halterung
mantona GoPro Set Inline Skating
Set mit alle nötigen Befestigungen für spannende Aufnahmen während des Inline Skatens verschiedene Blickwinkel dank unterschiedlichster Montageadapter Helmbefestigung - egal ob per Gurt oder via Klebeadapter an unterschiedlichsten Helmen Handstativ zum Filmen aus einer größeren Entfernung Armbefestigung auch nutzbar zur Befestigung direkt am Skate Brustgurt zum Filmen aus der Ego Perspektive mit einfacher Befestigung und maximaler Bewegungsfreiheit bei optimaler Stabilisierung
Das mantona GoPro Set Inline Skating ist ideal für spannende Aufnahmen mit der GoPro beim Inline Skaten. Die Kombination aus verschiedenen Zubehörteilen und Befestigungen ermöglichen es, mit der GoPro einmalige Filme und Motive beim Ausüben dieser Sportart zu drehen. Egal ob bodennah mit der Armbefestigung, welche ebenso einfach am Skate direkt zu befestigen ist (nur bei Inline Skate mit einem Zwischenraum zwischen Boot und Rollen) oder von oben bei der Montage am Helm. Auch das Handstativ kann einfach genutzt werden um sich selbst oder andere Personen aus einer größeren Entfernung zu filmen. Der Brustgurt rundet das Set ab und macht eine tolle Ego-Perspektive möglich - mit einem gut stabilisiertem Bild und gleichzeitig maximaler Bewegungsfreiheit.
mantona Helmgurt für Fahrradhelme für GoPro Mit diesem Helmgurt können Sie blitzschnell und sicher Ihre GoPro an Helmen mit Lüftungsschlitzen wie z.B. Fahrradhelmen befestigen. Einfach durch die Schlitze stecken, festmachen und es kann losgehen. Die Montageplatte ist selbstverständlich im Lieferumfang dabei.
mantona Helmbefestigungsset für GoPro Dieses Set enthält alles, was Sie brauchen, um Ihre GoPro am Helm zu befestigen. Besonders praktisch sind die im Lieferumfang enthaltenen Adapter, die Sie ganz einfach zu einem Winkelstück zusammenbauen und so den Aufnahmewinkel flexibel einstellen können.
mantona Handstativ für GoPro Bei welchem Sport auch immer – das mantona Handstativ eignet sich ideal, um sich selbst dabei zu filmen. Außerdem bietet es mehr Stabilität und ermöglicht natürlich auch eine größere Entfernung zum Motiv, wenn Sie aus der Ich-Perspektive filmen. Vor Verlust beim Einsatz schützt eine praktische Handschlaufe.
mantona Armbefestigung für GoPro Mit dieser praktischen Armbefestigung inkl. Schnellverschluss können Sie mit Ihrer GoPro bei fast allen Aktivitäten filmen. Vor allem eignet sie sich für Aktivitäten in der Luft wie z.B. Fallschirmspringen, Paragliding, etc. Das Armband ist elastisch und passt sich optimal Ihrem Arm an, so Ihre GoPro sicher befestigt ist und kein Verrutschen zulässt.
mantona Brustgurt "light" für GoPro Der stufenlos verstellbare mantona Brustgurt „light“ passt sich individuell dem Körper an und eignet sich vor allem für Sportarten wie Klettern oder z.B. auch Paragliding oder Fallschirmspringen.
Lieferumfang: •1x mantona Helmgurt für Fahrradhelme für GoPro •1x mantona Helm-Befestigungsset für GoPro •1x mantona Handstativ für GoPro •1x mantona Armbefestigung für GoPro •1x mantona Brustgurt "light" für GoPro
Weitere Informationen:  |  | Marke: | Mantona | Produkt-Art: | Halterung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20439, GoPro Set Inline Skating |
|  |  |
| |