Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona GoPro Set Fishing Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626446-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20449
EAN/GTIN:
     4250234504492
Suchbegriffe:
Action Cam Halterung
Sportkamera Halterung
Geländer Wandbefestigung
geländer wandbefestigung
Mantona GoPro Set Fishing Halterung

mantona GoPro Set Fishing

Set zum Filmen mit der GoPro beim Angeln und Fischen mit praktischen Befestigungen an Kescher, Angel oder über flexibles Mini-Stativ
Befestigungen für unterschiedliche Rohrdurchmesser bis max. 4 bzw. 6 cm Durchmesser
Multiflex-Stativ für stabile Bilder bei einem gleich bleibenden Aufnahmewinkel
Helmgurt für die direkte Perspektive des Anglers selbst
Winkelstück für mehr Flexibilität in Verbindung mit Rohrklemmen oder Helmgurt

Das mantona GoPro Set Fishing ist ideal geeignet für alle Fischer und Angler, die schon immer ihren Fang mit einer Kamera festhalten wollen. Die Rohrbefestigungen sind variabel im Durchmesser und können an beliebigen Stellen wie Angel, Kescher, der Angelhalterung oder dem Angelstuhl schnell und unkompliziert montiert werden. Der Helmgurt kann einfach umgeschnallt werden und dient somit einer sehr freien und ungehinderten Aufnahme aus der Ego Perspektive. Das mitgelieferte Winkelstück ermöglicht eine noch flexiblere Ausrichtung und variable Bildwinkel. Das Multiflex-Stativ kann an vielen Orten aufgestellt werden und die Multiflex-Beine lassen sich auch auf einem ungeraden Untergrund gut anpassen. Eine starre Aufnahme aus einer stabilisierten Position wird so zum Kinderspiel.

mantona Rohrbefestigung I
Die mantona Fahrradbefestigung bzw. Rohrbefestigung können Sie ganz einfach an Fahrrädern oder eben auch anderen Rohren mit einem Durchmesser von max. 4 cm anbringen. Mit im Lieferumfang ist ein 3-fach verstellbares Winkelstück, wodurch Sie den Aufnahmewinkel für jede Situation individuell anpassen können.

mantona Rohrbefestigung II
Die mantona Rohrbefestigung können Sie ganz einfach an Lenkern, Rohren oder Stangen anbringen. Durch die variable Anbringungsmöglichkeiten werden ganz neue Blickwinkel möglich. Passend für Rohre bis max. 62 mm Durchmesser. Vorsicht: Bitte beachten Sie, dass Sie die die Gewinde und Materialien durch überdrehen nicht überlasten.

walimex pro Multiflex-Stativ
Das Mutiflex-Stativ ist nämlich sehr viel mehr als ein Stativ im Mini-Format. Mit seinen sieben Gelenken pro Bein ist es höchstgradig flexibel und biegbar, und kann sich somit jedem Ast, Zaun, Treppengeländer und jeder Situation anpassen. Selbst als ganz profanes Tischstativ sorgt es mit seinen gummierten Füßen für Griffigkeit und Standfestigkeit. Die Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Anschluss bietet zudem die gewohnte Anschlussmöglichkeit für Ihre Kompaktkamera. Die geringen Transportmaße des kleinen Klammeraffen haben darüber hinaus den Vorteil, dass es selbst in jede noch so kleine Tasche passt.

mantona Helmgurt
Mit dem mantona Helmgurt können Sie Ihre GoPro an jedem geschlossenen Helm sicher befestigen, wodurch sich der Gurt für fast alle Sportarten eignet. Er ist längenverstellbar und lässt sich somit individuell anpassen. Für rutschfesten Halt sorgt eine Anti-Rutsch-Beschichtung. Montiert wird die GoPro direkt über den Schnellverschluss am Helm.

Lieferumfang:
•1x mantona Fahrradbefestigung inkl. Winkelstück für GoPro, 1x mantona Rohrbefestigung für GoPro 22-62mm, 1x walimex pro Multiflex-Stativ, 16,5 cm, 1x mantona Helmgurt für GoPro

Weitere Informationen:
Marke:
Mantona
Produkt-Art:
Halterung
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20449, GoPro Set Fishing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,70*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.