Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20561 Filter-Adapterring Filtergewinde=52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626442-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20561
EAN/GTIN:
     4250234505611
Suchbegriffe:
Filter-Adapter-Ring Objektiv
Step-up Ring
Grau-Filter
Graufilter
Mantona 20561 Filter-Adapterring Filtergewinde=52 mm

mantona fÜr GoPro HERO 3+/4 Filter Adapter

geeignet für die GoPro Hero 3 / GoPro Hero 4
nutzbar für alle Filter mit 52 mm Durchmesser
geeignet für UV-Filter, Polfilter, Dive Filter und ND Fader
stabiles Material
inkl. Innensechskantschlüssel zur Befestigung und Handschlaufe

Der Adapter ist für alle Filterarten mit 52 mm geeignet. Er lässt sich schnell auf der GoPro Hero 3+ / GoPro Hero 4 montieren und macht Ihre Action Kamera noch flexibler. Sie können nun einfach einen Graufilter, UV-Filter oder Polfilter in Kombination mit Ihrer GoPro verwenden und noch mehr aus Ihren Aufnahmen herausholen. Auch beim Tauchen in Verbindung mit einem Magenta- oder Rotfilter lässt sich der Adapter hervorragend verwenden. Er ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt und passt genau auf Ihre GoPro Hero.

Technische Daten:
Filtergewinde: 52 mm

Lieferumfang:
Innensechskantschlüssel,Handschlaufe

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
52 mm
Marke:
Mantona
Produkt-Art:
Filter-Adapterring
Weitere Suchbegriffe: grau-filter 52 mm, filter-adapter-ring objektiv, walimex graufilter, Mantona, 20561
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 11,39*
€ 12,96*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 12,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.