Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mantona Einbeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=44 - 165 cm Schwarz inkl. Handschlaufe, inkl. Ta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626440-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20789
EAN/GTIN:
     4250234507899
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
mantona 20789 Aluminium Schwarz Kamera-Einbeinstativ

Mantona 20789. Material: Aluminium, Produktfarbe: Schwarz, Höchstgewichtskapazität: 16 kg. Höhe (min): 44 cm, Höhe (max): 165 cm, Gewicht: 560 g

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 165 cm · Arbeitshöhe (min.): 44 cm · Belastbar bis Gewicht: 16 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 0.560 kg · Material: Aluminium,Kunststoff · Produkt-Art: Einbeinstativ · Stativ-Besonderheiten: inkl. Handschlaufe,inkl. Tasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Handschlaufe | inkl. Tasche
Belastbar bis Gewicht:
16 kg
Arbeitshöhe (max.):
165 cm
Arbeitshöhe (min.):
44 cm
Gewicht:
0.560 kg
Produkt-Art:
Einbeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234507899, Mantona, 20789
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,38*
€ 65,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,96*
€ 60,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,83*
€ 57,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,91*
€ 56,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.