Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona Einbeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=39 - 144 cm Schwarz inkl. Handschlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626439-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20788
EAN/GTIN:
     4250234507882
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
einbein stativ
mantona Pro ONE 144A Aluminium Schwarz Kamera-Einbeinstativ

Mantona Pro ONE 144A. Material: Aluminium, Produktfarbe: Schwarz, Höchstgewichtskapazität: 10 kg. Höhe (min): 39 cm, Höhe (max): 144 cm, Gewicht: 390 g

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 144 cm · Arbeitshöhe (min.): 39 cm · Belastbar bis: 10 kg · Gewicht: 0.390 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff · Produkt-Art: Einbeinstativ · Stativ-Besonderheiten: inkl. Handschlaufe

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Handschlaufe
Belastbar bis:
10 kg
Arbeitshöhe (max.):
144 cm
Arbeitshöhe (min.):
39 cm
Gewicht:
0.390 kg
Produkt-Art:
Einbeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234507882, Mantona, 20788
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 31,03*
€ 36,20*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 33,83*
€ 39,12*
€ 3,50*
ab € 37,64*
€ 43,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.