Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=99 - 280 cm Schwarz inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626435-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20522
EAN/GTIN:
     4250234505222
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=99 - 280 cm Schwarz inkl. Tasche

Lampenstativ für Gruppen Selfies, Events, Studioaufnahmen oder Grillparty
ideal für eine Vogelperspektive und Aufnahmen aus einer Höhe von fast 3 Metern
Kugelkopf und Adapter für ¼ Zoll Gewinde für flexible Ausrichtung der GoPro am Stativ
Lampenstativ standfest und mit Luftdämpfung in jeder Sektion für langsames und sicheres Absenken
Kugelkopf und Stativgewinde, auch an normalen Kamerastativen nutzbar
Stativrollen für noch mehr Flexibilität inkl. eingebautem Stopper

für Gruppen Selfies, Events, Studioaufnahmen oder Grillparty, inkl. 280cm hohem Stativ mit Stativrol

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 280 cm · Arbeitshöhe (min.): 99 cm · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 1.800 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
6 kg
Arbeitshöhe (max.):
280 cm
Arbeitshöhe (min.):
99 cm
Gewicht:
1.800 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20522
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 83,13*
€ 98,12*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,34*
€ 98,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.