Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Blitzschiene Pro 17880 Blitzschienensystem Länge=830 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626434-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17880
EAN/GTIN:
     4250234578806
Suchbegriffe:
Blitzschiene
Walimex Blitzschiene Pro 17880 Blitzschienensystem Länge=830 mm

Makro Blitzschiene Pro mit Y-Kabel Panas

Ideal zum entfesselten Blitzen bei Makroaufnahmen
arretierbare Kippvorrichtung vom Quer- ins Hochformat ohne Werkzeug
zwei Kugelköpfe mit Zubehörschuh für Blitzgerätaufnahme

Professionelle Makroaufnahmen
Mit dem Makro Blitzschienensystem von walimex gelingen Ihnen ab sofort Makroaufnahmen, die Sie durch die professionelle Ausleuchtung begeistern werden. Mit dem Schienensystem können Sie Kamera und Systemblitze unabhängig voneinander anordnen. Die Systemblitze werden ganz einfach rechts und links von der Kamera auf Schienen montiert, was ein entfesseltes Blitzen möglich macht. Die Blitzgeräte können in ihrer Lage individuell verstellt und an die gewünschten Anforderungen angepasst werden. Dank der Kugelköpfe mit Zubehörschuhaufnahme für die Blitzgeräte können Sie die Lichtrichtung feiner einstellen.

Flexibel und sicher
Die Kameraaufnahme verfügt über eine Kippvorrichtung, die mit einem Handgriff vom Quer- ins Hochformat wechselt. Die eingebaute Arretierung sorgt für festen Halt sowohl im Hoch- als auch im Querformat. Hierfür brauchen Sie kein Werkzeug, was einen schnellen und unkomplizierten Wechsel des Formats möglich macht. Die Arretierung sorgt dabei für die nötige Sicherheit. Der Aufnahmeschlitten für die Kamera ist mit einer Schraubsicherung vor Stürzen geschützt und Kamera und Schlitten sind fest miteinander verbunden – bei der Arbeit mit wertvollem Fotoequipment unerlässlich. Der Aufnahmeschlitten kann ganz einfach in der Tiefe stufenlos verstellt werden, Sie können also das System individuell an Ihr Motiv und Ihr Kameramodell anpassen. Das Schienensystem ist für verschiedene Kameramodelle nutzbar, Sie sind bei Ihrer Arbeit besonders flexibel und können sehr gut auf das individuelle Motiv eingehen.

Ausgezeichnete Verarbeitung
Das Schienensystem ist hervorragend verarbeitet und aus robustem Aluminium gefertigt. Dank seines unempfindlichen Äußeren ist auch ein Einsatz unter widrigen Bedingungen möglich. Es kann über sein 1/4 Zoll Stativgewinde an einem Dreibeinstativ befestigt werden. Die maximale Belastbarkeit von ca. 3kg ermöglicht einen Einsatz mit größeren Kameramodellen.

Inklusive Y-Kabel für Panasonic
Losgelöst von der Kamera haben Sie mit dem Kabel 0,5 Meter Bewegungsspielraum nach allen Seiten, womit Sie individuelle Lichtwinkel realisieren können. Das Spiralkabel ist ausgestattet mit dem Kamerablitzschuh in der Mitte und mit zwei schwenkbaren Blitzschuhen inkl. 1/4 Zoll Gewinde und 1/4 Zoll Schraube auf den anderen Seiten und ist somit multifunktional in der Verwendung. Das Spiralkabel zeichnet sich aus durch seine Stabilität, Flexibilität und Langlebigkeit.

Ausstattung:
Schienensystem aus Metall mit 1/4 Zoll Stativgewinde zum Montieren einer Kamera und zweier Systemblitze · ideal zum entfesselten Blitzen bei Makroaufnahmen · arretierbare Kippvorrichtung vom Quer- ins Hochformat ohne Werkzeug · zwei Kugelköpfe mit Zubehörschuh für Blitzgerätaufnahme · Aufnahmeschlitten für Kamera mit Schraubsicherung · Schlitten in der Tiefe stufenlos verstellbar · aus besonders robustem und leichtgewichtigem Aluminium gefertigt · hervorragende Verarbeitung · max. Belastbarkeit: ca. 10kg · inkl. Blitzanschlusskabel für Panasonic mit Kabellänge ca. 1m und schwenkbaren Blitzadaptern mit arretierbarem Steckfuß

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 830 mm

Lieferumfang:
2 Kugelköpfen ,Sicherungsplatte,2-fach Spiral-Blitzkabel Panasonic

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
830 mm
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Blitzschienensystem
Weitere Suchbegriffe: Walimex, 17880, Blitzschiene Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,46*
€ 180,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.