Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studioblitzleuchte Walimex Pro Leitzahl bei ISO 100/50 mm=70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626408-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20902
EAN/GTIN:
     4250234509022
Suchbegriffe:
Walimex Pro
20902
Studioblitzleuchte Walimex Pro Leitzahl bei ISO 100/50 mm=70

walimex pro VE Set Advance M 4/4 DS2RS+

ideales Set für kleinere mittelgroße Heimstudios inkl. 2 Blitzköpfe VE 400 für ambitionierte Hobbyfotografen
integrierter 2,4 GHz Empfänger mit 16 Kanälen und 4 Gruppen
Studioblitz Auslöser für kabelloses Auslösen
zwei Reflexschirme und ein Durchlichtschirm für maximale Flexibilität
inkl. 5 in 1 Reflektoren Set mit praktischen Reflektorhalter
Studio Trolley für bis zu drei Blitzen, drei Stative und Schirme

walimex pro Excellence Studioblitzleuchte

Die Studioblitzleuchten der VE Excellence Serie sind besonders für Fotografen ideal, die höchste Ansprüche an ihre Bilder und ihre Ausrüstung stellen. Ein professionelles Arbeiten erlauben vor allem der eingebaute 2,4 GHz Empfänger und der dazugehörige Funkauslöser. Damit sind die Blitzleuchten auch ideal für den Einsatz mit Deckenschienen-Systemen. Sie vereinen eine hohe Leistungsfähigkeit und robuste Verarbeitung mit Bedienkomfort. Die Blitze der VE Excellence Serie sind vielseitig und kompakt, was sie auch für kleinere Studios eignet. Die Bedienung erfolgt einfach und unkompliziert über ein übersichtliches Display und Bedienpanel.

walimex pro VE& VC& Newcomer Studioblitz Auslöser

Das 16-Kanal-Funkauslöser für die Blitzserien walimex pro VE & VC Excellence, walimex pro Newcomer ermöglicht eine komfortable, kabellose Kontrolle Ihres Studioblitzes über eine Entfernung von bis zu 30 Metern. Der passende Empfänger ist bei dieser Blitzserie bereits im Blitz eingebaut. Über den Auslöser können Sie alle Einstellungen wie Einstelllicht oder Blitzleistung für ein bequemes Arbeiten vornehmen. Damit ist der Auslöser auch besonders praktisch beim Einsatz von Deckenschienensystemen. Bis zu 4 Gruppen können eingerichtet und gesteuert werden. Der Blitz kann über den Mittenkontakt ausgelöst werden.

walimex Durchlichtschirm weiß, 84cm

Der walimex Durchlichtschirm weiß 84cm gibt Ihrem Motiv eine gleichmäßige und weiche Ausleuchtung. Die flexiblen Einsatz- und Verstaumöglichkeiten machen ihn zum optimalen Begleiter “on location“. Der Durchlichtschirm wird einfach in der Schirmhalterung Ihres Studioblitzes befestigt.

walimex Reflexschirm, 84cm

Mit diesen auf der Innenseite silbern bzw. gold beschichteten Reflexschirmen erhalten Sie eine klare Ausleuchtung mit starken Kontrasten und brillanten Farben. Sie eignen sich besonders für die Produktfotografie oder zum betonen von Stimmungen in der Portraitfotografie. Die flexiblen Einsatz- und Verstaumöglichkeiten machen ihn zum optimalen Begleiter “on location“.

walimex pro 5in1 Reflektoren Set, 107cm

Dieses 5in1 Reflektoren Set mit 107cm Durchmesser ist eine ausgereifte Lösung zur Ausleuchtung Ihrer Portraitaufnahmen. Es ist flexibel bei der In- und Outdoorfotografie einsetzbar. Im Studio ist es der perfekte Assistent um störende Schatten aufzuhellen oder Lichteffekte zu erzielen. Das umfangreiche Set besteht aus einem stabilen Faltreflektor, der mit einer Diffusorfolie bespannt ist und drei weiteren Reflexflächen: weiß-neutral, silber-kalt, gold-warm und einer schwarzen Fläche zum Abschatten. Die gewünschte Oberfläche wird als doppelseitiger Überzug mit einem Reißverschluss über den Reflektor gespannt. Der Reflektor ist auch zur Verwendung am Reflektorhalter geeignet. Geliefert wird der Faltreflektor zusammengelegt in einem Tragebeutel (ca. Ø40cm).

walimex Studio-Trolley XL

Der extra-große Studio-Trolley gewährleistet Ihnen genügend Platz und einen sicheren Transport für Ihr Studio-Equipment. Er ist geeignet für 3 Blitzgeräte, 3 Lampenstative, Reflexschirme, Softboxen und vieles mehr. Der Innenraum kann durch die beiliegenden Klett-Einteiler (2 Querteiler, 1 Zwischenboden, 1 herausnehmbarer Boden) individuell gestaltet werden. Im unteren Stauraum können Stative, Softboxen etc. untergebracht werden. Zusätzlich befindet sich im Deckel der Tasche ein Netzfach für Kleinteile. Die Studiotasche verfügt über zwei Hartgummi-Rollen und kann entweder über den ausziehbaren Trolleygriff oder den ergonomisch-geformten Handgriff gezogen werden. Zum Tragen befindet sich ein längenverstellbarer, gepolsterter Schultergurt (der an den Karabinern abnehmbar ist) und alternativ ein Hand-Tragegurt an der Tasche. Zum Schutz Ihrer Ausrüstung befinden sich an der Unterseite der Tasche stabile Kunststoff-Protektoren.

Technische Daten:
Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 70

Lieferumfang:
• 2x walimex pro VE-400 Excellence Studioblitz
• 1x walimex Reflexschirm silber, 84 cm
• 1x walimex Reflexschirm weiß, 84 cm
• 1x walimex pro Reflexschirm gold, 84 cm
• 1x walimex pro VE& VC& Newcomer Studioblitzauslöser
• 1x walimex pro 5in1 Reflektoren Set, 107 cm
• 1x walimex Reflektorhalter, 10-168 cm
• 3x walimex pro FT-8051 Lampenstativ
• 1x walimex Studio-Trolley XL

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 715,40*
€ 735,15*
Lager 102
99
Frei Haus
ab € 673,01*
€ 735,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,16*
€ 874,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,01*
€ 800,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.