Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Studioblitzleuchte Walimex Pro Leitzahl bei ISO 100/50 mm=78


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626405-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20816
EAN/GTIN:
     4250234508162
Suchbegriffe:
4250234508162
Walimex Pro
20816
walimex pro VC Set Starter 500 OG

VC Excellence Studioblitzleuchte 500 / Blitzleistung 500 WS
Orange Line Plus Octagon 120 cm incl. Grid
WT-806 Lampenstativ

walimex pro VC Set Starter 500 OG für professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen

Die walimex pro VC Excellence Studioblitzsets sind ideal für professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen an ihr Studioequipment und damit auch für den harten Dauereinsatz geeignet.

walimex pro VC-500 Excellence Studioblitzleuchte

Zu den Highlights der Serie gehört der eingebaute 2,4 GHZ Empfänger mit 16 Kanälen und 4 Gruppen. Bei einem Einsatz mit mehreren Blitzen kann dadurch jeder Blitz individuell gesteuert werden und sorgt dadurch für größte Flexibilität. Alle Einstellungen wie Blitzleistung oder Einstelllicht können bequem per Tastenklick über den separat erhältlichen Funkauslöser vorgenommen werden oder auch über das übersichtliche und benutzerfreundliche Bedienpanel am Blitz selbst. Die Leistung ist von 1/1 bis 1/32 regelbar und genauso wie das 250W Einstelllicht stufenlos und proportional einstellbar, wodurch eine exakte Anpassung der Lichtleistung an die jeweiligen Beleuchtungsverhältnisse ermöglicht wird. Alle Einstellungen sind auf dem LED-Display gut ablesbar. Die Blitzauslösung kann über ein Synchrokabel, die eingebaute Fotozelle, über den Testknopf oder den zusätzlich erhältlichen praktischen Funkauslöser erfolgen. Eine sehr leise Gebläsekühlung schützt vor Ausfall durch Überhitzung. Außerdem überzeugt die VC Excellence Serie mit noch höherer Leitzahl und kürzeren Wiederaufladezeiten, wodurch auch das Blitzen in schneller Folge jederzeit problemlos möglich ist. Der Studioblitz ist mit einem praktischen Bajonettanschluss und einem integrierten Schirmhalter ausgestattet.

walimex pro Softbox Octagon PLUS Orange Line 120 cm

Die qualitativ hochwertige walimex pro Octagon ist unverzichtbar in der Portait- und Peoplefotografie. Sie erreichen mit dieser Softbox ein schönes, sehr natürlich wirkendes Licht. Ebenso für alle Anwendungen, bei der eine gleichmässige Beleuchtung und gleichzeitig hoher Lichtausbeute entscheidend ist. Das Grid mit ca. 3cm Tiefe lässt sich einfach an dem Klettband befestigen und erzeugt großflächig, gerichtetes Licht. Ein Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher zu gestalten. Ein Außendiffusor, der von außen einfach über die Softbox gestülpt wird, ist eine praktische Hilfe bei der Steuerung der Lichtverhältnisse. Walimex pro Orange Line Plus Softboxen bestechen allgemein durch Ihre einzigartige, hochwertige Qualität. Extrem dickes Material und exakte Verarbeitung. Diese Premium-Qualität verhindert selbst bei den großen Softbox-Größen ein Verbiegen.

WT-806 Lampenstativ

Das hochwertig verarbeitete Stativ lässt sich auf über 250cm ausziehen und ist gleichzeitig mit nur knapp ca.100cm äußerst transportabel und damit für den mobilen Einsatz geeignet. Das Stativ überzeugt durch seinen stabilen Stand, selbst im voll ausgefahrenen Zustand. Das Stativ ist mit einer Federdämpfung ausgestattet und sorgt so für ein sanftes Absenken der einzelnen Stativglieder. Ihr Equipment ist also sicher angebracht. An dem Standard Spigot-Anschluss 3/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde lassen sich Reflektoren oder Studioblitze bis ca. 6kg anbringen. Zum Transport ist das Dreibein bestens in einer mitgelieferter Tasche verstaut.

Technische Daten:
Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 78 · Produkt-Art: Studioblitzleuchte

Lieferumfang:
•1x walimex pro VC-500 Excellence Studioblitzleuchte, Einstelllicht, Netzkabel (4 m), Synchrokabel (4 m), Blitzröhre, Schutzkappe
•1x walimex pro Softbox Orange Line Plus Octagon 120 cm mit Grid,
•1x walimex pro Sopftboxadapter
•walimex pro WT-806 Lampenstativ, 256 cm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Walimex Pro
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
78
Produkt-Art:
Studioblitzleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,81*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,50*
€ 487,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,53*
€ 484,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,81*
€ 459,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.