Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 20873 20873 UV-Filter 49 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626400-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20873
EAN/GTIN:
     4250234508735
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera uv-filter 49mm
kamera schutzfilter
Walimex Pro 20873 20873 UV-Filter 49 mm

walimex pro UV-Filter slim MC 49mm

verringert Dunst bei Landschafts- und Fernaufnahmen
schützt das Objektiv vor äußeren Einflüssen
hochwertiger, mehrschichtvergüteter Filter aus optischem Glas
präzise gefertigte Metallfassung mit äußerst dünner, gering auftragender Fassung
für Weitwinkelobjektive optimiert
Top-Qualität
in allen gängigen Durchmessern von 43 bis 86mm erhältlich

Schutz vor UV-Strahlen und Verschmutzung
Durch die kurze Wellenlänge der UV-Strahlen kann es bei nicht hochwertig vergüteten Objektiven zu chromatischen Aberrationen kommen, die zu einer Verschlechterung der Bildqualität führen. UV-Filter sind Effektfilter, die ultraviolettes Licht wirkungsvoll blockieren und somit zu einem besseren Bildergebnis beitragen können. Zusätzlich schützen UV-Filter zuverlässig vor Staub, Spritzwasser und Kratzer auf der Frontlinse. Der UV-Filter kann das ganze Jahr auf Ihrem Objektiv verbleiben und lässt sich einfach reinigen.

Hervorragende Verarbeitung
Der UV-Filter verfügt über hervorragende optische Eigenschaften. Das hochwertige, planparallel geschliffene Filterglas sitzt in einer präzise gefertigten Metallfassung. Hierdurch wird die Leistung Ihrer Objektive bei Anwendung nicht geschmälert. Das Filter besitzt ein zusätzliches Frontgewinde, wodurch weitere Filter kombinierbar sind. Mit einer Höhe von nur ca. 6 mm ist er besonders dünn, leicht und kompakt. Die mitgelieferte Schutzhülle bewahrt ihn beim Transport vor Beschädigung.

Technische Daten:
Filtergewinde: 49 mm

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
49 mm
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
UV-Filter
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 20873
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3141
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 17,16*
€ 3,50*
ab € 17,82*
€ 24,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.