Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Aufsteckblitz Walimex Pro Passend für=Canon Leitzahl bei ISO 100/50 mm=58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626389-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20769
EAN/GTIN:
     4250234507691
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
walimex pro Speedlite 58 HSS E-TTL II Canon

Leitzahl 58 (ISO 100, max. Zoom)
E-TTL 2 für präzise Messergebnisse
Highspeed Synchronisation von 1/8000s
Zoombereich von 24-105mm, mit weitwinkel Diffusor 14mm

Ein leistungsfähiger Systemblitz basierend auf neuester Technologie
Extrem kurze Abbrennzeiten von 1/8000s, ETTL II für Canon und eine fortschrittliche Blitzbelichtungskorrektur zeichnen diesen kraftvollen Systemblitz aus. Mit vielen Individualfunktionen können kreative Belichtungseffekte realisiert werden. Das integrierte Hilfslicht unterstützt den kamerainternen Autofokus bei der Kontrastmessung um auch bei schlechtem Licht präzise und schnell scharf stellen zu können. Im Lieferumfang ist zudem ein hochwertiger Schutzbeutel enthalten.

Individualfunktionen
Der Systemblitz bietet eine Reihe von vorprogrammierten Individualfunktionen wie z.B. Synchronisation auf den ersten oder den zweiten Verschlussvorhang, so können Belichtungs- und Synchronisationseinstellungen schnell abgerufen werden.

ETTL II
ETTL II ist eine fortschrittliche Technologie von Canon, die bei kompatiblen Objektiven auch Abstandsinformationen mit in die Lichtmessung einfließen lässt, so kann die Blitzabgabeleistung exakter errechnet werden.

Ausstattung:
•Slave Mode
•eindrucksvoller Stroboskopeffekt
•Stromversorgung über 4 AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
•LCD Display mit Hintergrundlicht
•Viele weitere Individualfunktionen
•Canon: 5D Mark III, 5D Mark II, 6D, 7D, 60D, 50D, 40D, 30D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D Digital, 1100D, 1000D.

Technische Daten:
Gewicht: 400 g · Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 58 · Passend für: Canon · Produkt-Art: Aufsteckblitz

Lieferumfang:
•1x walimex pro Speedlite 58 HSS E-TTL II Canon, inkl. Schutzbeute, Standfuß und Bedienungsanleitungl

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Walimex Pro
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
58
Passend für:
Canon
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
Aufsteckblitz
Weitere Suchbegriffe: 4250234507691, Walimex Pro, 20769
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,88*
€ 144,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,14*
€ 140,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,74*
€ 137,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,93*
€ 134,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.