Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro Balcar Softbox 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626366-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     19278
EAN/GTIN:
     4250234592789
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
walimex pro Softbox PLUS OL 22x90cm Balcar

•ideal für Produkt- und Peoplefotografie
•inkl. Grid mit 3cm Tiefe zur exakten Lichtführung
•inkl. Maske für Striplight Effekt


Weiche und gleichmäßige Ausleuchtung
Die Softbox PLUS aus der Serie Orange Line von walimex pro sorgt für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Aufgrund ihrer Form eignet sie sich besonders gut für die Produkt- und Peoplefotografie. Ein Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher zu gestalten. Der Außendiffusor wird mit einem Klettband an der Softbox befestigt, was saubere Lichtkanten ermöglicht. Die Softbox lässt sich leicht aufbauen und ist um 360 Grad drehbar.

Mit Grid und Maske
Zur genauen Lichtführung lässt sich ein Grid mit 3cm Tiefe am Klettband befestigen, das um den Rand der Softbox verläuft. Außerdem enthalten ist eine Maske, die sich hervorragend dazu eignet, einen Striplight-Effekt zu erzielen.

Einsatz von hochwertigen Materialien
Bei der Herstellung der Softbox wurde auf die Verwendung von hochwertigen und hitzeresistenten Materialien großer Wert gelegt. Diese sind hervorragend verarbeitet und sorgen für eine besonders hohe Qualität und lange Lebensdauer.


Ausstattung:
•einfacher Aufbau
•Softbox drehbar um 360 Grad
•hervorragende Verarbeitung
•hochwertiges, hitzeresistentes Material
•inkl. Front- und Zwischendiffusor sowie Transporttasche


Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Softbox

Lieferumfang:
•1x walimex pro Softbox PLUS Orange Line 22x90, inkl. Softbox, Gestänge, Zwischendiffusor, Außendiffusor, Stripmaske, Grid und Transporttasche
•1x Softbox Adapter Balcar


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, 4250234592789, Walimex Pro, 19278, Balcar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,56*
€ 94,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,26*
€ 89,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,61*
€ 85,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,55*
€ 84,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.