Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro Aurora/Bowens Softbox 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626358-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16128
EAN/GTIN:
     4250234561280
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
walimex pro Softbox PLUS 40x50cm für Aurora/Bowens

•passend für Aurora Fusion, Genesis und Digis, Bowens, Proxistar B/C, walimex RD, championata sowie Rime Lite
•unverzichtbar für kleinere Produktaufnahmen
•ideal für People- und Beautyfotografie


Die hochwertige Softbox mit 40x50cm ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob People-, Gruppenaufnahmen oder umfangreichere Produktaufnahmen - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist die Softbox das richtige Werkzeug. Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Zudem kann sie ohne großen Kraftaufwand um 360° gedreht werden. Der mitgelieferte Zwischendiffusor, sowie das Grid können wahlweise eingesetzt werden. Sie sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar. Der seitliche Eingriff erlaubt einen schnellen Wechsel der Leuchtmittel.

Ausstattung:
•innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau
•Softbox drehbar um 360°
•inkl. Front- und Zwischendiffusor, Grid, sowie praktischer Transporttasche
•hervorragende Verarbeitung und Qualität
•beachten Sie bitte: diese Softbox kann nur mit Einstelllampen bis 150W verwendet werden; wenn Sie ein Einstelllicht mit mehr als 150W verwenden, so regeln Sie dieses unbedingt entsprechend ab


Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Softbox

Lieferumfang:
•1x walimex pro Softbox 40x50cm mit Front- und Zwischendiffusor, Grid sowie praktischer Transporttasche
•1x walimex Softboxadapter für Aurora/Bowens


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, 4250234561280, Walimex Pro, 16128, Aurora/Bowens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,94*
€ 81,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,19*
€ 76,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,49*
€ 74,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,00*
€ 73,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.