Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 19983 Graufilter 86 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626313-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     19983
EAN/GTIN:
     4250234599832
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
walimex graufilter
Walimex 19983 Graduierte Neutrale Dichte 86mm Kamerafilter

stufenlos und individuell verstellbar
für eine gleichmäßige Lichtreduktion im Bild
verlängert die Belichtungszeit, dadurch Bewegungsunschärfen und Fließeffekte möglich

Flexibel einstellbar
Der walimex pro ND Fader verlängert die Belichtungszeit, ohne die Farben zu verändern. Es lassen sich damit Bewegungsunschärfen und Fließeffekte erzielen. Die Belichtungszeitverlängerung ist stufenlos und individuell von 2 Blenden bis ca. 8,5 Blenden. Dadurch besitzen Sie in der Fototgrafie für jede Aufnahmesituation das richtige Filter: nahezu der ganze Blendenbereich wird abgedeckt: Bei Anfangsöffnung Ihrer Optik von 2,0 können Sie eine Blende von 22 für die Zeitsteuerung simulieren. Bei der Landschaftsfotografie angewendet kann mit ihm der Schärfepunkt gezielt bestimmt werdenIn der Videografie macht er Ein- und Ausblendungen einfach.

Hervorragende Verarbeitung
Der ND-Fader verfügt über hervorragende optische Eigenschaften. Das hochwertige Filter ist aus mehrfach vergütetem, optischem, Glas gefertigt und in einer Metallfassung eingebaut. Die Einstellung ist leicht und präzise. Mitgeliefert wird eine Schutzhülle, die den Fader beim Transport schützt

Ausstattung:
Fader aus mehrfach vergütetem, optischem, Glas · unverzichtbar für die Videografie · ideal für die Landschaftsfotografie · stufenlos und individuell verstellbar
für eine gleichmäßige Lichtreduktion im Bild · verlängert die Belichtungszeit, dadurch Bewegungsunschärfen und Fließeffekte möglich · Fester Anschlag am Anfangs- und am Endpunkt

Technische Daten:
Filter-/Vorsatz-Ausführung: Graufilter (ND) · Filter-Typ (Foto/Video) (Kategorisierung): Graufilter · Filtergewinde: 86 mm

Weitere Informationen:
Filter-/Vorsatz-Ausführung:
Graufilter (ND)
Filtergewinde:
86 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Graufilter
Weitere Suchbegriffe: 4250234599832, Walimex Pro, 19983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 54,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,56*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,39*
€ 48,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 47,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.