Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 19974 Graufilter 86 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626301-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     19974
EAN/GTIN:
     4250234599740
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter nd8
walimex graufilter
walimex pro Graufilter ND8 MC 86mm

Top-Qualität
hervorragende optische Eigenschaften
Filter aus mehrfach vergütetem optischem Glas

Ideal für Landschaftsfotografie
Das walimex Graufilter sorgt für eine gleichmäßige Lichtreduktion. Dadurch verlängert er die Verschlusszeit um 3 Stufen. Mit diesen längeren Belichtungszeiten, erreichen Sie eine Art Wisch- oder Fließeffekt. Angewendet sieht mit ihm fließendes Wasser sehr weich bzw. wie fließender Nebel aus.

Hervorragende Verarbeitung
Der ND-Filter verfügt über hervorragende optische Eigenschaften. Die hochwertigen Linsen sind in eine präzise gefertigte Metallfassung eingelassen. Der Filter besitzt ein zusätzliches Frontgewinde, wodurch Kombinationen möglich sind. Transportiert wird er in einer Schutzhülle.

Ausstattung:
Filter aus mehrfach vergütetem optischem Glas · ideal für Landschaftsfotografie · sorgt für gleichmäßige Lichtreduktion im Bild ohne die Farben zu verändern · ermöglicht Fotografieren oder Filmen mit offener Blende · Ermöglicht dadurch Bilder mit festgelegtem Schärfepunkt und Schärfeverlauf · ideal für Wisch- oder Fließeffekt durch längere Belichtungszeit · hervorragende optische Eigenschaften · präzise gefertigte Metallfassung, mehrfach vergütetes, planparallel geschliffenes Filterglas · Top-Qualität · verlängert 8x -3 Stufen- Zeit oder Blende · Top-Qualität

Technische Daten:
Filter-/Vorsatz-Ausführung: Graufilter (ND) · Filter-Typ (Foto/Video) (Kategorisierung): Graufilter · Filtergewinde: 86 mm

Weitere Informationen:
Filter-/Vorsatz-Ausführung:
Graufilter (ND)
Filtergewinde:
86 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Graufilter
Weitere Suchbegriffe: 4250234599740, Walimex Pro, 19974
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 18,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.