Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 19929 Graufilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626300-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     19929
EAN/GTIN:
     4250234599290
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter nd4
walimex graufilter
Walimex pro ND4 100x100mm - Aufsatzfilter

einfache Handhabung
kann in den Filtereinschub der Mattebox eingesetzt werden
naturgetreue Farbwiedergabe

Erklärung Graufilter
Graufilter, auch ND-Filter (Neutral Density=neutrale Dichte) verringern das gesamte sichtbare Lichtspektrum gleichmäßig über den kompletten Filter hinweg. Farben und Kontrast werden dadurch nicht beeinflusst. Diese Reduktion findet in verschiedenen Anwendungsbereichen Nutzen. Der hier verwendete Graufilter mit dem Filterfaktor 4 verlängert die Belichtungszeit/Blendenerweiterung um den Blendenwert 2.

Belichtungszeit beim Filmen
Die Framerate alter Kinofilmkameras lag früher bei 24 Bilder pro Sekunde. Belichtet wurde damals in der Regel mit 1/48sec. Die Hälfte der Zeit wurde belichtet, die andere Hälfte benötige die Kamera um den Film zu transportierten.

Heutige Kameras sind flexibler. Es ist so gut wie jede Belichtungszeit möglich. Nur länger als die Standzeit eines Bildes (hier 1/24sec) sollte nicht belichtet werden. Belichten Sie jedoch zu kurz, z.B. mit 1/240sec (1/10 der 24 Frames pro Sekunde), werden 9/10 der Standzeit des Bildes nicht belichtet. Somit „verpasst“ der Film einen Großteil der Bewegung. Sie erhalten einen sogenannten „Stakkato-Effekt“ und der Film wirkt ruckelig. Ein Großteil der Filmer verlässt sich deshalb auf die Faustregel: Belichtungszeit= Framerate:2.
Möchte man nun trotzdem mit offener Blende bei Sonnenschein filmen und diesen Effekt verhindern, empfiehlt sich ein Graufilter (ND-Filter). Er sorgt dafür, dass weniger Licht durch das Objektiv auf dem Chip auftrifft. ND-Filter gibt es in verschiedenen Stärken. Sie finden bei uns Reduzierungen von 50%, 75% und 87% des Lichteinfalls. Der richtige Filter muss je nach Aufnahmesituation errechnet oder ausprobiert werden.

Ausstattung:
Graufilter für Videografie · ermöglicht das Drehen mit offener Blende auch bei hellem Sonnenlicht · Reduzierung des Lichteinfalls um 2 Blenden · Größe 4x4, geeignet z.B. für die Mattebox walimex pro Director II · einfache Handhabung · kann in den Filtereinschub der Mattebox eingesetzt werden · naturgetreue Farbwiedergabe

Technische Daten:
Filter-/Vorsatz-Ausführung: Graufilter (ND) · Filter-Typ (Foto/Video) (Kategorisierung): Graufilter

Weitere Informationen:
Filter-/Vorsatz-Ausführung:
Graufilter (ND)
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Graufilter
Weitere Suchbegriffe: 4250234599290, Walimex Pro, 19929
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 46,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 39,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.