Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 21446 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Canon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626291-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     21446
EAN/GTIN:
     4250234514460
Suchbegriffe:
4250234514460
Walimex Pro
21446
Walimex pro easyCover Canon 7D Mark II

Silikon-Schutzhülle passend für die Canon 7D Mark II
schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen und gegen Abnutzung
rutschsichere Griffflächen für noch mehr Stabilität

Schützen Sie Ihre Kamera vor Staub, Kratzer und Abnutzung.
Kameras sind beim Fotografieren oft vielen Einflüssen ausgesetzt. Stöße oder Stürze können erhebliche Schäden hinterlassen. Aber auch Staub, Sand und Wasser sind gefährlichste Gegner Ihrer Kamera. Diese Einflüsse können nicht nur zu Nutzungseinschränkungen führen, sondern auch den Preisverfall beschleunigen.
Eine Schutzhülle kann solchen Beschädigungen vorbeugen. Wie eine zweite Haut umschließt die easyCover Kamerahülle Ihre Kamera und schützt diese einfach und zuverlässig.

Die Silikonhülle wird einfach über Ihre Kamera gestülpt. Alle Bedienfunktionen Ihrer Kamera finden sich 1:1 auf der Hülle wieder. Die Funktionalität ist also ohne Einschränkungen gegeben. Natürlich haben Sie auch Zugriff auf das Speicherkarten- und Batteriefach. Rutschsichere Griffflächen an den wichtigsten Stellen sorgen zusätzlich für kompakte Griffigkeit und Stabilität. Um auch Ihr Kameradisplay zu schützen, ist eine selbstklebende Folie im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Silikon-Schutzhülle passend für die Canon 7D Mark II · schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen und gegen Abnutzung · keinerlei Beeinträchtigung der Kamera-Funktionen · rutschsichere Griffflächen für noch mehr Stabilität · Zugriff auf Speicherkarten- und Batteriefach · inkl. zwei verschiedener, selbstklebender Schutzhüllen für Ihr Kameradisplay

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 86 g · Passend für Marke (Kamera): Canon · Produkt-Art: Kamera Silikon-Schutzhülle · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm

Lieferumfang:
Displayschutz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Kamera):
Canon
Gewicht:
86 g
Produkt-Art:
Kamera Silikon-Schutzhülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,39*
€ 20,40*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 20,38*
€ 24,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 23,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.