Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 20834 Schwebestativ Schwarz, Silber mit Gegengewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626287-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20834
EAN/GTIN:
     4250234508346
Suchbegriffe:
4250234508346
Walimex Pro
20834
steadycam
walimex pro DSLR Video Schwebestativ Carbon

für stabiles und ruhiges Filmen
leichtes, schnelles und effektives Ausbalancieren
schaumstoffummantelter, komfortabler Griff

Filmen wie die Profis
Mit dem walimex pro DSLR-Video Schwebestativ für Video-DSLRs, Systemkameras und Camcorder erzielen Sie professionelle Filmergebnisse! Aufgrund seiner durchdachten Konstruktion ermöglicht es fließende Kamerabewegungen. Gleichzeitig ist der Kameramann dabei frei beweglich.

Stabilisierung bei Kamerafahrten und Schwenks
Das walimex pro DSLR-Video Schwebestativ absorbiert die Bewegungen des Kameramannes für fließendes und ruhiges Filmen. Bewegungen, z.B. beim Gehen oder Schwenken, werden nicht an die Kamera übertragen, denn sie ruht in ihrem Schwerpunkt. Die Kamera wird einfach auf der Kameraplatte montiert. Über den Stativauszug bis 40cm mit Gegengewichten bis zu 896 g können Sie Ihre Kamera exakt ausrichten. Während Sie mit einer Hand das Stativ halten, bleibt die andere Hand zur Bedienung der Kamera frei.

Kompakt und leicht
Bei der Herstellung des walimex pro DSLR-Video Schwebestativs wurde auf die Verwendung von hochwertigen Materialen großer Wert gelegt. Das aus Carbon gefertigte Stativ überzeugt durch seine Robustheit, seinem sehr leichten Gewicht und liegt wunderbar in der Hand. Für zusätzlichen Komfort ist der Griff mit einer Schaumstoffummantelung ausgestattet. Das Stativ ist kompakt gebaut und beeinträchtigt Ihre Bewegungsfreiheit beim Drehen nicht.

Ausstattung:
Schwebestativ für Video-DSLRs, Systemkameras und Camcorder zur Stabilisierung bei Kamerafahrten und Schwenks · für stabiles und ruhiges Filmen · leichtes, schnelles und effektives Ausbalancieren · drei stabile Standfüße mit jeweils drei teilbaren Gewichten zu je 34g, 44g und 146g zur genauen Gegengewichtseinstellung · kann auch als kleines Stativ verwendet werden · Auszug von 28cm bis 40cm · schaumstoffummantelter, komfortabler Griff · sehr leicht und kompakt · maximale Belastbarkeit ca. 3kg · inklusive praktischer Transporttasche mit Hüftgurt

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 40 cm · Belastbar bis Gewicht: 3 kg · Farbe: Schwarz,Silber · Gewicht: 1244 g · Produkt-Art: Schwebestativ · Stativ-Besonderheiten: mit Gegengewicht

Lieferumfang:
Gegengewichte,Schnellwechselplatte,Transporttasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
1c. Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz | grau
Stativ-Besonderheiten:
mit Gegengewicht
Belastbar bis Gewicht:
3 kg
Arbeitshöhe (max.):
40 cm
Gewicht:
1244 g
Produkt-Art:
Schwebestativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 119,77*
€ 126,33*
Lager 102
Frei Haus
ab € 117,49*
€ 130,11*
€ 3,50*
ab € 124,26*
€ 131,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,11*
€ 150,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,02*
€ 145,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,70*
€ 141,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,49*
€ 136,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.