Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 21386 Graufilter 36.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626282-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     21386
EAN/GTIN:
     4056929213867
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter nd16
walimex graufilter
Walimex 21386 Neutral density camera filter 36.5mm Kamerafilter

Filterfaktor 16 verlängert Belichtungszeit/Blendenerweiterung
kreatives Arbeiten durch weniger Licht
sorgt für gleichmäßige Lichtreduktion im Bild

Funktionsweise
Graufilter, auch ND-Filter (Neutral Density = neutrale Dichte) genannt, verringern das gesamte, sichtbare Lichtspektrum gleichmäßig über den gesamten Filter hinweg. Farben und Kontraste werden dadurch nicht beeinflusst. Diese Reduktion findet Nutzen in verschiedenen Anwendungsbereichen. So kann eine verlängerte Belichtungszeit zu Fließeffekten bei sich bewegendem Wasser führen oder bei heller Umgebung mit offener Blende und verlängerter Verschlusszeit verarbeitet werden. Der hier verwendete Graufilter mit dem Filterfaktor 16 verlängert die Belichtungszeit / Blendenerweiterung um den Blendenwert 4.

Ausstattung:
ND 16 Drohnenfilter für Yuneec Typhoon · Filterfaktor 16 verlängert Belichtungszeit/Blendenerweiterung um den Blendenwert 4 · kreatives Arbeiten durch weniger Licht · sorgt für gleichmäßige Lichtreduktion im Bild ohne die Farben zu verändern · Fotografieren oder Filmen mit offener Blende möglich · ideal für Landschafts- und Architekturaufnahmen

Technische Daten:
Filter-/Vorsatz-Ausführung: Graufilter (ND) · Filter-Typ (Foto/Video) (Kategorisierung): Graufilter · Filtergewinde: 36.5 mm

Weitere Informationen:
Filter-/Vorsatz-Ausführung:
Graufilter (ND)
Filtergewinde:
36.5 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Graufilter
Weitere Suchbegriffe: 4056929213867, Walimex Pro, 21386
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 26,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.