Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 21478 Graufilter 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626279-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     21478
EAN/GTIN:
     4056929214789
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
Moderne Gesellschaftsspiele
graufilter nd8
Walimex 21478 Neutral density camera filter 22mm Kamerafilter

Filterfaktor 8 verlängert Belichtungszeit/Blendenerweiterung
Kreatives Arbeiten durch weniger Licht
Sorgt für gleichmäßige Lichtreduktion im Bild

Funktion des ND8 – Filters
Graufilter, auch ND-Filter (Neutral Density = neutrale Dichte) genannt, verringern das gesamte, sichtbare Lichtspektrum gleichmäßig über den gesamten Filter hinweg. Farben und Kontraste werden dadurch nicht beeinflusst.

Verwendung des walimex pro Drohnenfilters DJI Mavic Pro ND8
Diese Reduktion findet Nutzen in verschiedenen Anwendungsbereichen. So kann eine verlängerte Belichtungszeit zu Fließeffekten bei sich bewegendem Wasser führen oder bei heller Umgebung mit offener Blende und verlängerter Verschlusszeit verarbeitet werden. Der hier verwendete Graufilter mit dem Filterfaktor 8 verlängert die Belichtungszeit/Verwendung um den Blendenwert 3.

Ausstattung:
ND 8 Drohnenfilter für DJI Mavic Pro und DJI Mavic Pro Platinum · Filterfaktor 8 verlängert Belichtungszeit/Blendenerweiterung um den Blendenwert 3 · Kreatives Arbeiten durch weniger Licht · Sorgt für gleichmäßige Lichtreduktion im Bild, ohne die Farben zu verändern · Fotografieren oder Filmen mit offener Blende möglich · Ideal für Landschafts- und Architekturaufnahmen

Technische Daten:
Filter-/Vorsatz-Ausführung: Graufilter (ND) · Filter-Typ (Foto/Video) (Kategorisierung): Graufilter · Filtergewinde: 22 mm

Hinweis:
Achtung: Filter darf erst nach der Initialisierung des Gimbals aufgesteckt werden!
Weitere Informationen:
Filter-/Vorsatz-Ausführung:
Graufilter (ND)
Filtergewinde:
22 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Graufilter
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter, 4056929214789, Walimex Pro, 21478
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 7,63*
€ 10,31*
€ 3,50*
ab € 18,63*
€ 23,52*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,22*
€ 23,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.