Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 21257 Graufilter 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626276-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     21257
EAN/GTIN:
     4056929212570
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
grau-filter 40mm
graufilter nd4
Walimex 21257 Graufilter 40mm Kamerafilter

Kreatives Arbeiten durch weniger Licht
Sorgt für gleichmäßige Lichtreduktion im Bild
Ideal für Landschafts- und Architekturaufnahmen

Graufilter, auch ND-Filter (Neutral Density = neutrale Dichte) genannt, verringern das gesamte, sichtbare Lichtspektrum gleichmäßig über den gesamten Filter hinweg. Farben und Kontraste werden dadurch nicht beeinflusst. Diese Reduktion findet Nutzen in verschiedenen Anwendungsbereichen. So kann eine verlängerte Belichtungszeit zu Fließeffekten bei sich bewegendem Wasser führen oder bei heller Umgebung mit offener Blende und verlängerter Verschlusszeit verarbeitet werden. Der hier verwendete Graufilter mit dem Filterfaktor 4 verlängert die Belichtungszeit / Blendenerweiterung um den Blendenwert 2.

Ausstattung:
ND 4 Drohnenfilter für DJI Inspire 1 (X3) · Filterfaktor 4 verlängert Belichtungszeit/Blendenerweiterung um den Blendenwert 2 · kreatives Arbeiten durch weniger Licht · sorgt für gleichmäßige Lichtreduktion im Bild ohne die Farben zu verändern · Fotografieren oder Filmen mit offener Blende möglich · ideal für Landschafts- und Architekturaufnahmen

Technische Daten:
Filter-/Vorsatz-Ausführung: Graufilter (ND) · Filter-Typ (Foto/Video) (Kategorisierung): Graufilter · Filtergewinde: 40 mm

Weitere Informationen:
Filter-/Vorsatz-Ausführung:
Graufilter (ND)
Filtergewinde:
40 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Graufilter
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter, 4056929212570, Walimex Pro, 21257
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 7,33*
€ 9,32*
€ 3,50*
ab € 14,26*
€ 17,33*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,74*
€ 17,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 15,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.