Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 20380 Spezialhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626275-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20380
EAN/GTIN:
     4250234503808
Suchbegriffe:
4250234503808
Walimex Pro
20380
walimex pro Dolly Set Basic

Set für fließende und ruhige Kamerafahrten mit der DSLR-, Systemkamera oder Camcorder
Dolly mit ausziehbarem Teleskoparm
ideal für 360° Rundum-Anschichten
mit mantona Kugelkopf zur Montage auf dem Dolly für höhere Flexibilität
inkl. Gewindeadapter 1/4 Zoll auf 3/8 Zoll

Das Dolly Set Basic ist die Basisausrüstung für ruhige und fließende Kamerafahrten mit Ihrer Kamera oder Camcorder. Da das Set neben dem Dolly auch einen Kugelkopf enthält, sind Sie besonders flexibel beim Filmen und können noch mehr unterschiedliche Kamerapositionen ausprobieren. Dabei wird der Kugelkopf einfach über das 1/4 Zoll Gewinde bzw. den im Lieferumfang enthaltenen Gewindeadapter (1/4 auf 3/8 Zoll) am Dolly montiert.

walimex pro Kamerawagen Mini Telescope für DSLR
Mit dem Dolly Kamerawagen von walimex pro können Sie mit Ihrer DSLR, Systemkamera oder Ihrem Camcorder Kamerafahrten auf professionelle Weise realisieren. Je nach Ihren individuellen Wünschen können Sie sowohl gerade Kamerafahrten als auch Kurvenfahrten durchführen. Mit Hilfe des Teleskoparms lässt sich der Dolly einfach in die richtige Richtung schieben bzw. ziehen. Die Vorderachse kann dabei stufenlos verstellt werden und unterstützt das einfache Lenken durch den Arm.
Die Hartgummi-Skaterrollen sind leichtgängig und geräuscharm. So sind ruhige und wackelfreie Aufnahmen auch auf leicht unebenem Untergrund möglich. Dank des 1/4 Zoll Gewinde, welches erweiterbar auf 3/8 Zoll ist, können Sie auf dem Dolly auch einen Kugelkopf oder Videoneiger montieren. Dadurch gewinnen Sie in Ihrer Arbeit erheblich an Flexibilität hinzu.
Der über ein 1/4 Zoll Gewinde am Dolly befestigte Arm, ist nicht nur ideal um den Dolly komfortabel zu lenken sondern kann auch gelöst davon als Kamera-Handstativ verwendet werden. Er ist ausziehbar von ca. 22cm bis 94cm. Sein geringes Gewicht macht den Arm hiermit zum idealen Begleiter.

mantona Kugelkopf für Scout Stativ
Als verbindendes Element zwischen Stativ und Kamera hat der Kugelkopf eine wichtige, entscheidende Funktion: Er sorgt für geschmeidige Bewegungen, schnelle Format-Wechsel und somit für die Flexibilität, die Sie im Fotografen-Alltag so sehr benötigen.
Der mantona Kugelkopf ist besonders empfehlenswert für die Verwendung auf dem mantona Scout Stativ. Natürlich lässt sich der Kopf dank genormter Kameraplatte aber auch auf anderen Stativen verwenden! Der leichte, aber dennoch robuste Kopf lässt sich blitzschnell von Hoch- auf Querformat umstellen. Die gummierte Schnellwechselplatte sorgt für ein stabiles und sicheres Aufliegen der Kamera. Der Kugelkopf ist belastbar bis ca. 5kg und somit perfekt geeignet für Digital- und SLR-Kameras.

Technische Daten:
Produkt-Art: Spezialhalterung

Lieferumfang:
•1x walimex pro Mini Dolly Teleskop Kamerawagen DSLR, 1x walimex Gewindeadapter 1/4 Zoll auf 3/8 Zoll, 1x mantona Kugelkopf für Stativ Scout

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Spezialhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,98*
€ 96,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,30*
€ 90,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,14*
€ 87,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,57*
€ 85,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.