Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 20984 Befestigungs-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626271-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20984
EAN/GTIN:
     4250234509848
Suchbegriffe:
Schulterstativ
walimex pro schulterstativ
Walimex Pro 20984 Befestigungs-Clip

walimex pro Aptaris Universal Frame

Natürliche Aufnahmen - der Mensch ist die Kamera
Für alle gängigen Kameratypen geeignet (DSLR, CSC, Camcorder)
Ausbaufähig durch modulares System
Ultraflexibles und universelles Käfig-System

walimex pro Aptaris Universal Frame
Maximal flexibles Käfig-System für fast alle gängigen DSLR Systemkameras, spiegellose Kameras sowie professionelle Camcorder, bei denen Blitzschuh und Stativgewinde auf einer Achse liegen. Des weiteren können aktuelle Monitore/4K Recorder wie zum Beispiel der Atmos Shogun problemlos befestigt werden. Eine 13mm lange 1/4 Zoll Schraube ermöglicht es zudem Kameras ohne Blitzschuh ( z.B. Red) oben an dem Cage zu fixieren. Das Universal Frame ist das erste Cage der Aptaris-Reihe, das nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Breite verstellbar ist. Das verstellbare Innenmaß zwischen 78mm und 130mm in der Länge und zwischen 160mm und 252mm in der Breite, ermöglicht eine individuelle und auf Ihre Bedürfnisse angepasste Fixierung der Kamera. Der optional erhältliche Aptaris Universal XXL Adapter erlaubt eine Höhenerweiterung des Abstandes um bis zu 103mm zusätzlich zwischen Base Plate und Top Plate. Zahlreiche 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Gewinde an der Top Plate und den Seitenteilen ermöglichen eine maximale Flexibilität beim Anbringen von Zubehör wie Videoleuchten oder Mikrofone. Eine Libelle erlaubt das schnelle Nivellieren des Cages. Maßgenaue Ausfräsungen bieten unter anderem die Möglichkeit, die Top Plate mit bis zu zwei optional erhältlichen Aptaris L –Brackets zu erweitern. Die neu integrierte Quick-Release-Ausfräsung an der Unterseite der Base Plate ermöglicht ein schnelles Anbringen des Universal Frame auf dem Aptaris Rod Modul.


Größte Flexibilität im Einsatz
Die zahlreichen Verstellmöglichkeiten des Universal Frame ermöglichen es Ihnen, Ihr Cage ganz nach Ihren Einsatzgebieten und den daraus resultierenden ergonomischen Gesichtspunkten anzupassen. Alle wichtigen Zugangspunkte wie Speicherkartenslot, Batteriefach oder Anschlussbuchse bleiben frei zugänglich. Der im Lieferumfang enthaltene Handgriff Aptaris Universal Handle Large, der über zusätzliche 1/4" und 3/8" Bohrungen verfügt, kann über eine Minirail wahlweise an der Top Plate oder an den Seitenteilen befestigt werden. Im Aptaris Sortiment finden Sie eine Vielzahl an Zubehör, um Ihr Cage zu einem vollwertigen und professionellen Rig auszubauen.

Aptaris macht System- und DSLR-Kameras zubehörtauglich
Der Universal Frame aus dem Aptaris System ermöglicht es Ihnen, professionelle Ergebnisse im Bereich Film zu erzielen. "Made in Germany": Entwickelt und gefertigt in Kooperation mit dem deutschen Hersteller SIX, überzeugt Aptaris durch durchdachte Ingenieurskunst und höchste Präzision bei der Verarbeitung. Aptaris wird gefertigt aus besonders leichtem Aircraft-Aluminium und rostfreiem Stahl. Lückenlose Qualitätskontrollen sorgen für Premium-Qualität und extreme Langlebigkeit auch unter starker Belastung im Dauereinsatz.


Lieferumfang:
•1x walimex pro Aptaris Universal Frame, 1x Handgriff lang mit Mini-Rail und L-Winkel, 1x Libelle, 2x Reduzieradapter 3/8 Zoll auf 1/4 Zoll, 1x Innensechskantschlüssel, 1x Kamera Schraube

Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 20984
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1010
Frei Haus
ab € 415,48*
€ 437,49*
Frei Haus
ab € 448,28*
€ 460,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,49*
€ 520,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,48*
€ 494,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.