Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Apple iPhone 4/4S Halter Handy-Kfz-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626267-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18891
EAN/GTIN:
     4250234588911
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Passivhalter
Kamera-Arm
Kameraarm
Walimex Pro Apple iPhone 4/4S Halter Handy-Kfz-Halterung

walimex pro Apple iPhone 4/4S Halter Schwanenhals

Schwanenhals mit iPhone Halterung für iPhone 4/4S
extra starkes Haftsauger-System
flexibel und universell einsetzbar, 360°
um die eigene Achse drehbar
z.B. für die Innenseite der Windschutzscheibe geeignet
an allen glatten Oberflächen verwendbar
durch 4-Krallen-Rastersystem einfach zu montieren
mit ausklappbarem Aufsteller auf der Rückseite
Länge ca. 20cm
Saugerdurchmesser ca. 6,5cm
made in Germany

Der universelle Schwanenhals mit iPhone Halterung von walimex pro ist der ideale Begleiter für unterwegs. Stecken sie ihr Handy einfach an und montieren es problemlos über das patentierte 4-Krallen-Rastersystem. Das extrem festsitzende Haftsauger-System hält an allen glatten Untergründen und ist durch seine patentierte Technik ebenso schnell wieder abgenommen wie angebracht. Der aus starkem Aluminium Draht gefertigte Schwanenhals mit feststellbarem Kugelkopf, welcher 360 Grad um die eigene Achse drehbar ist, bietet Ihnen höchste Flexibilität. Die Bedientasten des iPhones sind frei zugänglich. Durch seinen ausklappbaren Aufsteller an der Rückseite lässt sich der iPhone Halter auch einzeln verwenden. Die Grundhalterung bietet die optimale Basis für viele weitere gerätespezifische Halter, wie z.B. für Ihre Kamera oder Ihr Navigationsgerät.

Technische Daten:
Kabellose Ladefunktion: Nein

Lieferumfang:
•1x walimex pro Apple iPhone 4 Halter mit Schwanenhals

Weitere Informationen:
Marke:
Walimex Pro
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Produkt-Art:
Handy-Kfz-Halterung
Weitere Suchbegriffe: PKW-Navigationsgerät, PKW-Navigationssysteme, aktive halterungen mobiltelefon, pkw navigationsgerät, Walimex Pro, 18891, Apple iPhone 4/4S Halter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 33,33*
€ 39,21*
Lager 102
92
Frei Haus
ab € 33,34*
€ 39,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.