Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=12 cm Schwarz Für Smartphones und GoPro, inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626250-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     18483
EAN/GTIN:
     4250234584838
Suchbegriffe:
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Ministativ Flexible Stativ für iphone, GoPro und andere Action Cams und Smartphones.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 12 cm · Arbeitshöhe (min.): 12 cm · Farbe: Schwarz · Gewicht: 0.045 kg · Material: Metall,Kunststoff · Produkt-Art: Ministativ · Stativ-Besonderheiten: Für Smartphones und GoPro,inkl. Tasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Walimex
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Metall | Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
Für Smartphones und GoPro | inkl. Tasche
Arbeitshöhe (max.):
12 cm
Arbeitshöhe (min.):
12 cm
Gewicht:
0.045 kg
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234584838, Walimex, 18483
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.