Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 21233 Flächenleuchte 440 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626248-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     21233
EAN/GTIN:
     4056929212334
Suchbegriffe:
4056929212334
Walimex
21233
walimex Flächenleuchte 440W + Stativ 380cm

Sehr stabiles und tragfähiges Lampenstativ
Durch Schnellspannhebel blitzschnell verstellbar
Hohe Standfestigkeit

Viel hochwertiges Licht für Ihre Projekte
Voraussetzung für gelungene und erfolgreiche Shootings ist ohne Wenn und Aber die richtige Beleuchtung. Das weiche und gleichmäßige Licht einer Tageslicht Flächenleuchte auf Leuchtstoffröhrenbasis ist gerade in der Produkt- und Porträtfotografie optimal geeignet, um dieses Ziel zu erreichen.

Hochwertige und langlebige Leuchten, Helligkeit einstellbar
Dank Kaltlicht wird eine Geräusch- oder Hitzeentwicklung wirkungsvoll vermieden. Die serienmässig verbauten, extrem hochwertigen Leuchtmittel von Osram zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit, eine stabile Farbtemperatur und sehr konstante Leuchtkraft aus.

Die Farbtemperatur von 5300K- 5500K entspricht hierbei dem Tageslicht und weißt durch die hochwertigen Osram Leuchtmittel einen sehr geringen Grünanteil des Lichtes auf. Die eingesetzten Leuchtmittel von Osram erzeugen einen Lichtstrom von beachtlichen 3000 Lumen pro 55 Watt Leuchtstoffröhre. Ein weiterer Indikator für die Qualität der verbauten Leuchtmittel ist der hohe Farbwiedergabeindex CRI von mehr als 90 Ra. Je nach Gerät und entsprechend verbauten Leuchtmitteln ergibt sich somit eine enorme Leuchtstärke. Die Leuchtstärke läßt sich hierbei stufenweise durch Kippschalter regeln.

Hochwertige, stabile und durchdachte Gehäusekonstruktion auf Profilevel
Die Kombination aus äußerst stabilem, langlebigem und sehr durchdacht konstruiertem Gehäuse ermöglichen einen problemlosen Langzeiteinsatz bei geräuschloser Passivkühlung des Gerätes.

Die 4 Abschirmklappen und die vielfältigen Verstellmöglichkeiten der Leuchte sorgen bei Bedarf für eine gerichtete Lichtführung und exakte Abschattung. Durch den Reflektor hinter den Leuchten wird das Licht noch effizienter genutzt. Sie erhalten also eine größere Lichtmenge im Vergleich zu herkömmlichen Flächenleuchten (herkömmliche Glühlampen) bei gleicher Wattzahl und sparen so Stromkosten. Durch die größere Bauweise wird die Leuchtfläche vergrößert, weshalb die Flächenleuchte sich besonders zum Fotografieren von größeren Produkten eignet.

Besonders flexibel zeigt sich die Tageslichtleuchte zum einen durch die zwei Stativaufnahmen, mit denen eine Verwendung im Hoch- oder Querformat möglich ist. Zum anderen lassen sich auch Leuchtmittel mit anderen Farbtemperaturen nutzen. Dieses Mehr an Flexibilität sorgt für viel Spaß und Freude in Ihrem Fotostudio!

Rechteckige Abmessungen mit ca. 61x36x9cm
Die walimex Flächenleuchte 440W ist mit den Abmessungen von ca. 61x36x9cm von der Bauform her eher rechteckig ausgelegt.
Sie kann selbstverständlich auch um 90 Grad gedreht werden und sowohl hochkant als auch quer eingesetzt werden.

Ausstattung:
Set aus Flächenleuchte und passendem Lampenstativ mit max. 380cm Auszugshöhe · Dauerlicht-Flächenleuchte für Produktaufnahmen mit 4400 Lux/2m · Sehr hochwertiges, stabiles und standfestes Lampenstativ mit bis zu 15kg Belastbarkeit und Luftdämpfung · Ideales Licht für Akt- und Porträtfotografie als Alternative zur Blitzanlage · Hohe Lichtausbeute: 8 Leuchtstoffröhren mit je 55W entsprechen ca. 3400 Watt bei herkömmlichen Leuchtmitteln (Glühlampen) · Paarweise an und Abschaltung der Lampen möglich · Farbtemperatur 5300-5500K Tageslicht · Farbwiedergabeindex CRI =90 · Problemloses Arbeiten in Programmautomatik möglich · Robustes Gehäuse mit Kühlöffnungen · Extrem lange Lebensdauer · Mit Neiger zum einfachen Kippen der Leuchte · 4 Abschirmklappen zur Verringerung von Streulicht

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 8 · Energieeffizienzklasse: n.rel · Inhalt: 1 St. · Leistung: 440 W · Produkt-Art: Flächenleuchte · Produktabmessung, Breite: 610 mm · Produktabmessung, Höhe: 360 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm

Lieferumfang:
walimex Flächenleuchte 440W, 8x 55W Lampen inkl. Abschirmklappen,Netzkabel 4m,walimex pro Lampenstativ AIR, 380cm

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
360 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
610 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Walimex
Anzahl Leuchtmittel:
8
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
440 W
Produkt-Art:
Flächenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,28*
€ 843,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,71*
€ 791,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,10*
€ 739,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,56*
€ 715,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.