Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex 16809 Tele-Objektiv f/16 - 8 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626245-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16809
EAN/GTIN:
     4250234568098
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Walimex 16809 Tele-Objektiv f/16 - 8 500 mm

walimex 500/8,0 DSLR Sigma

geeignet für Vollformat und APS-C Sensor
Klassisches Linsenobjektiv mit eingebauter Irisblende
wird durch separaten, anschraubbaren, T2-Adapter an die jeweilige Sigma Kamera (Digital) angeschlossen
hochwertige Verarbeitung und Mechanik
robuste Ganzmetallfassung
die Scharfeinstellung erfolgt manuell
je nach Kamera mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellungverwendbar
Naheinstellgrenze ca. 10m
inklusive Aufbewahrungsbeutel und beiden Objektivdeckeln
eine preiswerte Lösung für Reise-, Natur- und Tierfotografie
500mm an der Vollformat-Kameras
ca. 750mm wirksame Brennweite an der APS-C - Kamera
an der MFT und 4/3 - Kamera überzeugende 1000mm
T2 Anschluss: dieses Objektiv ist mit den bei uns erhältlichen Adaptern für viele weitere Kameras verwendbar: Canon EOS, Canon FD, Nikon AF/MF, Olympus OM,Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Minolta AF, Minolta MD, Pentax, Leica R/SL, Praktica M42, Samsung, Sony Alpha
Tipp: Brennweitenverdoppelung mit optionalem walimex 2x Konverter Art.Nr. 12602, ergibt dann den Bildeindruck eines 16/1000mm bzw. eines 16/1500mm oder sogar ein 16/2000mm


Ein Klassiker mit sehr guter Abbildungsleistung. Dieses Linsen-Teleobjektiv ist trotz seiner Baulänge von ca. 300mm durchaus handlich und leicht. Die Bauart ermöglicht durch Verwendung von nur 5 Linsen in 4 Gruppen, eine hervorragende, farbtreue und scharfe Abbildung ohne störende Bildfeldwölbung. Die relative Öffnung von 1;8,0 erlaubt den Einsatz draussen auch bei Tierfotografie oder Detailfotografie in der Landschaft. Die Vorwahlblende ermöglicht es die gewünschte Blende vorher festzulegen -diese wird dann mittels eines kurzen Fingerdrehs von der grössten Öffnung zum vorgewählten Wert verstellt. Vorteil: höchste Sucherhelligkeit beim Scharfstellen, blitzschnelles Einwählen der vorgewählten Blende fürs Fotografieren/Filmen. Die angebaute, 360° drehbare, Stativaufnahme gestattet das ausgewogene Befestigen auf einem Stativ und den Wechsel von Hoch- auf Querformat.
An den allermeisten Kameras arbeitet das Objektiv im Modus Zeitautomatik oder Manuell. Näheres verrät Ihnen die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera
T2-Anschluss, Bedientipp: Der T2-Adapter wird auf die Optik geschraubt, dann das Objektiv angeriegelt. Die seitlichen Schräubchen am T2-Adapter gestatten nach Lösen ein ZollAufrichtenZoll des Objektives -das Ausrichten des Index für Unendlich bzw. der Tiefenschärfemarken nach Oben. Wieder Anziehen der Schräubchen sichert Optik und Adapter zuverlässig.
Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor
Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf.
Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität.
Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 8 · Blendenwert (min.): 16 · Brennweite (max.): 500 mm · Brennweite (min.): 500 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 30.5 mm · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Sigma

Lieferumfang:
1x walimex 500/8,0 Linsenobjektiv in Objektivbeutel 1x T2 Anschlussadapter Sigma

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
30.5 mm
Blendenwert:
f/16 - 8
Brennweite (Bereich):
500 mm
Marke:
Walimex
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sigma
Blendenwert (max.):
8
Blendenwert (min.):
16
Brennweite (max.):
500 mm
Brennweite (min.):
500 mm
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, walimex objektiv, teleobjektiv, Walimex, 16809
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 160,42*
€ 177,65*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 159,69*
€ 177,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.