Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 3er Set C&CR Serie 17088 Softboxadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626241-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17088
EAN/GTIN:
     4250234570886
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex 3er Set C&CR Serie 17088 Softboxadapter

walimex 3er Set Softboxadapter walimex C&CR Serie

so passen walimex Softboxen, Octagons und Striplights auch zu ihrem Blitz
schnelle und einfache Montage
Außendurchmesser: Durchmesser15,2cm
passend zu den Blitzen C & CR Serie
CY-200/300 und CY-300JZL

Das walimex 3er Set besteht aus drei Softboxadaptern der C&CR Serie und verspricht eine einfache und schnell Montage.
Der Außendurchmesser entspricht Ø15,2cm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Softboxadapter
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex, 17088, 3er Set C&CR Serie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 75,42*
€ 87,47*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 74,73*
€ 87,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.