Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang Fish-Eye-Objektiv f/22 - 2.8 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626237-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1626237
EAN/GTIN:
     8809298883591
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Samyang 12/2,8 Fisheye DSLR Sony A

Außergewöhnliche Brennweite mit hoher Lichtstärke
Das 12mm/2,8 von Samyang ist ein vollflächig auszeichnendes Fisheye Objektiv für Vollformat.
Mit einem diagonalen Bildwinkel von ca. 180° bei Vollformat bringt es ein riesiges Bildfeld und ist damit perfekt geeignet für Übersichten, Innenräume, beengte Platzverhältnisse, ebenso für Reportagen an solchen Orten. Das Objektiv rückt das Motiv in das rechte Licht. Mit einer Lichtstärke von 1:2,8 hat das Objektiv eine große Anfangslichtstärke. Durch die kurze Brennweite und den geringen Abbildungsmaßstab zeichnet es sich durch eine sehr große Schärfentiefe aus.


Hochwertige Optik
Das Objektiv ist innenfokussiert mit einer Naheinstellgrenze von ca. 20 Zentimetern. Der optische Aufbau mit 12 Linsen in 8 Gruppen ist sehr aufwendig und verspricht beste Abbildungsleistung. Die Mehrfachvergütung aller im Objektiv verwendeten Linsen ist bei Samyang Standard. Sie ermöglicht Ihnen eine höhere Lichtausbeute, eine bessere Farbwidergabe und höheren Kontrast. Zusätzlich ist eine Glasfläche mit NCS Nano Coating System belegt, wodurch Sie eine noch brillantere Abbildung erhalten.


Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor
Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf.
Verwenden Sie ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhalten Sie die maximale Qualität.
Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
· Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor · Geeignet für Sony A · Sehr · hohe Lichtstärke von 1:2,8 · Naheinstellgrenze · von · 0,20 m · Hochwertige · optische Konstruktion · Alle Linsen mehrfach vergütet · Zwei asphärische Linsen · Drei Linsen aus ED-Glas · Nano Coating System für brillante Wiedergabe · Bildkreis · für Vollformat ausgelegt · Eingebaute, bildwinkelgerechte, Gegenlichtblende · Manuelle Scharfstellung und Blendeneinstellung ·

Technische Daten:
Blendenwert: f/22 - 2.8 · Brennweite (Bereich): 12 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Sony A · Objektiv-Typ (Kategorisierung): Fish-Eye-Objektiv

Lieferumfang:
1x Samyang 12/2,8 Fisheye für Sony A, inkl. Objektivdeckel und Objektivbeutel

Weitere Informationen:
Blendenwert:
f/22 - 2.8
Brennweite (Bereich):
12 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony A
Blendenwert (max.):
2.8
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
12 mm
Brennweite (min.):
12 mm
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, 8809298883591, Samyang, 1626237
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,27*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,20*
€ 538,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,07*
€ 537,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,27*
€ 532,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.