Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang Makro-Objektiv f/32 - 3.1 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626235-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1626235
EAN/GTIN:
     8809298884338
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Samyang 100/3,1 Makro Video DSLR Sony E

Makroobjektiv für tolle Nahaufnahmen
Das SAMYANG 100mm VDSLR Macro bietet ganz neue Möglichkeiten beim detailgenauen Filmen im Naheinstellbereich. Durch die Brennweite von 100mm bei Vollformat und einer Naheinstellgrenze von nur 30cm werden Sie die Welt aus Neuen Blickwinkeln sehen. Durch den Crop-Faktor von ca. 1,6 bei APS-C verwandeln Sie Ihr 100mm sogar in ein 160mm Objektiv. Filmen Sie Dinge, die sie so noch nie Gesehen haben. Egal ob Sie den spannenden Lebensraum von Insekten oder einfach nur das Auftreffen eines Tropfens auf der Wasseroberfläche festhalten wollen. Dieses Objektiv erleichtert es Ihnen, beigeisternde Filme zu erstellen. Die sehr hohe Qualität in der Abbildungsleistung, die mehrfachvergüteten Linsenoberflächen und die präzise Mechanik erlaubt es Ihnen, sich ganz auf Ihre künstlerische Ader zu konzentrieren.



Hochwertige Verarbeitung
Das Objektiv ist qualitativ sehr hochwertig konstruiert. Das Metallgehäuse ist sehr robust und besticht durch seine edle Optik. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Die Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen.



Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor
Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf.
Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität.
Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
· Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor · Stufenlose · Blendeneinstellung, weiche Schärfeneinstellung, Blendenring und Fokusring mit · Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen · Hochwertig verarbeitete Optik und Mechanik, vergütete Glaslinsen, Entfernungs- und · Blendenskala zur besseren Lesbarkeit · seitlich angeordnet · Maximale · Blendenöffnung von 1:3,1 zum Filmen in Dämmerlicht und für angenehme Unschärfe · Sehr gute Abbildungsqualität dank hochwertiger, asphärischer Glaslinsen · Innenfokussierung · Naheinstellgrenze · von 30 cm · Abbildungsmaßstab 1:1 · inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende ·

Technische Daten:
Blendenwert: f/32 - 3.1 · Brennweite (Bereich): 100 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 67 mm · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Typ (Kategorisierung): Makro-Objektiv

Lieferumfang:
1x SAMYANG 100/3,1 Video DSLR für Sony E inkl. Aufbewahrungstasche, Gegenlichtblende, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
67 mm
Blendenwert:
f/32 - 3.1
Brennweite (Bereich):
100 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Blendenwert (max.):
3.1
Blendenwert (min.):
32
Brennweite (max.):
100 mm
Brennweite (min.):
100 mm
Produkt-Art:
Makro-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, objektiv sel, 8809298884338, Samyang, 1626235
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 433,32*
€ 441,72*
€ 4,49*
ab € 435,25*
€ 443,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,72*
€ 512,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,92*
€ 506,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,32*
€ 502,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.