Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona Video Rig Set 20490 Befestigungs-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626234-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20490
EAN/GTIN:
     4250234504904
Suchbegriffe:
4250234504904
Mantona
20490
Video Rig Set
mantona Video Rig Set for GoPro

5in1 Set mit allen Befestigungen für spannende Perspektiven mit der GoPro Hero
stabiler Brustgurt zur Befestigung der GoPro am Körper, ideal für Sportarten mit viel Bewegung
längenverstellbarer Gurt mit Schnellverschluss zur Befestigung der GoPro am Helm

Das 5in1 Set ist die optimale Ausstattung für verschiedene Perspektiven mit der GoPro Hero. Die verschiedenen Halterungen ermöglichen stabilisierte und hochwertige Aufnahmen. Die Zusatzteile können einfach mit der Kamera verbunden und kombiniert werden.

Brustgurt "steady"
Mit diesem sehr stabilen Brustgurt sind Sie für alle Sportarten gerüstet, die viel Bewegung erfordern wie z.B. Skifahren. Er ist stufenlos verstellbar und passt sich somit individuell dem Körper an. Im Lieferumfang dabei ist auch die Aufnahmeplatte, so dass Sie die GoPro nur noch in die Rasterung schieben müssen.

Helmgurt
Mit dem mantona Helmgurt können Sie Ihre GoPro an jedem geschlossenen Helm sicher befestigen, wodurch sich der Gurt für fast alle Sportarten eignet. Er ist längenverstellbar und lässt sich somit individuell anpassen. Für rutschfesten Halt sorgt eine Anti-Rutsch-Beschichtung. Montiert wird die GoPro direkt über den Schnellverschluss am Helm.

Saugnapfhalterung
Die mantona Saugnapfhalterung können Sie an allen glatten Oberflächen, wie z.B. am Auto sicher befestigen und so spannende Actionaufnahmen machen. Die GoPro wird dabei einfach in die Halterung eingeschoben. Besonders praktisch ist der verstellbare Arm, mit dem Sie den Aufnahmewinkel flexibel einstellen können.

Fahrradbefestigung inkl. Winkelstück
Die mantona Fahrradbefestigung können Sie ganz einfach z.B. am Lenker anbringen. Mit im Lieferumfang ist ein 3-fach verstellbares Winkelstück, wodurch Sie den Aufnahmewinkel für jede Situation individuell anpassen können. Passend für Rohre bis max. 4 cm Durchmesser.


Ausstattung:
Gurt mit Anti-Rutsch-Beschichtung für sicheren Halt · Saugnapf zur Befestigung an glatten Oberflächen wie z.B. Scheiben oder anderen flachen und glatten Untergründen · Montageset zur Befestigung der GoPro inkl. Winkelstück, Klebepad, und Schrauben · zur Befestigung der GoPro am Fahrrad für Lenker und Rohre bis max 4 cm Durchmesser

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Befestigungs-Clip

Lieferumfang:
•1x mantona Brustgurt "steady" für GoPro, 1x mantona Helmgurt für GoPro, 1x mantona Saugnapf-Halterung für GoPro, 1x mantona Befestigungsadapter-Set für GoPro Halterung, 1x mantona Fahrradbefestigung inkl. Winkelstück GoPro

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Mantona
Produkt-Art:
Befestigungs-Clip
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 50,49*
€ 56,71*
Lager 102
80
Frei Haus
ab € 72,35*
€ 77,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,48*
Sonstiges
Basetech
BT-2125971
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.