Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20794 Stativtasche gepolstert 630 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626233-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20794
EAN/GTIN:
     4250234507943
Suchbegriffe:
Mantona
20794
Mantona 20794 Stativtasche gepolstert 630 mm

mantona Stativtasche schwarz 60cm

Robuste Stativtasche für mantona Scout, mantona Scout MAX, mantona Pro Makro II und andere Stative bis 61cm Transportlänge
Längenverstellbarer Tragegurt
Grosse Innentasche für Innensechskantschlüssel und Kleinteile
Polsterung
Sehr leicht und kompakt

Leichte und kompakte Stativtasche für Fotostative bis zu einer Länge von 63cm. Mit guter Polsterung und Schultergurt zum einfachen Tragen. Seitentasche für Kleinteile oder Innensechskantschlüssel.

Leicht und kompakt
Die mantona Stativtasche 60cm ist eine leichte und kompakte Stativtasche für Fotostative bis zu einer Länge von 61cm. Sie verfügt über eine leichte Polsterung und einem Schultergurt zum bequemen Tragen. In der grossen Innentasche können Kleinteile oder Werkzeug einfach verstaut werden. Die Tasche ist komplett in schwarz gehalten. Das verwendete Material ist weich und dabei robust und abriebfest.

Für viele Stative geeignet
Die Stativtasche ist passgenau für das mantona Scout Stativ mit Kugelkopf geeignet, lässt sich aber auch für viele andere Stative mit einem Packmaß von bis zu 61cm verwenden. Durch die Innenlänge von 61 cm ist es bei dieser Stativtasche möglich, den Stativkopf praktischerweise auf dem Stativ befestigt zu lassen.

Technische Daten:
Gewicht: 280 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 100 mm · Innenmaß Höhe: 90 mm · Innenmaß Tiefe: 610 mm · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 630 mm · Stativtaschen-Besonderheiten: gepolstert

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 630 x 110 x 100 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
630 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
610 mm
Innenmaß Höhe:
90 mm
Innenmaß Breite:
100 mm
Farbe:
schwarz
Stativtaschen-Besonderheiten:
gepolstert
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
Stativtasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 14,79*
€ 17,32*
Lager 102
473
Frei Haus
ab € 13,51*
€ 17,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.