| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1626222-BP Herst.-Nr.: 20467 EAN/GTIN: 4250234504676 |
| |
|
| | |
| Mantona GoPro Clamp Set I Halterung
mantona GoPro Clamp Set I
praktische Klemme mit Kugelkopf zum Befestigen der GoPro an verschiedenen Oberflächen flexibler Gelenkarm mit zwei Kugelgelenken praktisches Feststellrad mit Zentralblockierung für alle drei Gelenke zwei 1/4 Zoll Schrauben mit Gewindeadapter und Blitzschuhadapter Adapter zur Befestigung der GoPro an Schrauben mit ¼ Zoll Gewinde ideal in Verbindung mit Handstativen, Dreibeinstativen oder anderen genormten ¼ Zoll Gewinden flexible Montage auch über Schnellwechselplatten
Die Klemme in diesem Set lässt sich an den unterschiedlichsten Oberflächen montieren und dient dem flexiblen Einsatz der GoPro. Die Gummierung sorgt für einen sicheren Halt ohne Verrutschen und der integrierte Kugelkopf sorgt für eine optimale Ausrichtung. Das Stativgewinde lässt sich schnell und einfach anbringen und ermöglicht es, Ihre GoPro an allen ¼ Zoll Gewinden zu befestigen. Der Gelenkarm, welcher an einer Zentralblockierung ausgestattet ist, dient dazu, den Abstand zwischen Befestigung und Kamera zu erweitern um den großen Bildwinkel der Kamera optimal zu nutzen. Die drei Gelenke lassen sich schnell lösen, wodurch ein schneller Wechsel der Perspektiven ermöglicht wird.
walimex Studioclip mit Kugelkopf Das Studio-Werkzeug ist die ideale Befestigungsmöglichkeit an Aufnahmetischen zur TableTop-Fotografie. Die kraftvolle Federklemme können Sie einfach an den Tisch oder eine Unterlage mit max. 4cm Dicke befestigen (beispielsweise einem Aufnahmetisch). Der Kugelkopf hält Ihre benötigten Fotoutensilien bis max. 1kg (beispielsweise Kompaktblitz)! Dank des hochwertigen Kugelkopfes können Sie pure Flexibilität hinsichtlich Dreh- und Neigbarkeit genießen.
walimex pro Gelenkarm Swivel 18cm Der walimex pro Swivel Arm ist ein multifunktioneller, flexibler Helfer, der in keinem Studio fehlen sollte. Der 18cm lange Arm verfügt über drei Gelenke, zwei davon sind mit hochwertigen Kugelgelenken ausgestattet. Damit können Sie individuelle Arretierungen und Positionierungen realisieren. Besonders praktisch ist das zentrale Feststellrad in der Mitte des Gelenkarms, mit dem Sie alle drei Gelenke gemäß Ihren Bedürfnissen gleichzeitig einstellen können. Flexibel sind Sie auch bezüglich Ihrer Anschlussmöglichkeiten: Sie haben zwei 1/4 Zoll Schrauben mit Gewindeadapter und Blitzschuhadapter zur Verfügung. Flexibilität bietet der Swivel Arm auch in den Anwendungsmöglichkeiten: Er ist ideal für den Einsatz mit DSLR Rigs und Dollys. Mit ihm können Sie Videozubehör wie Videoleuchten, Monitore und Mikrofone an Ihrem Rig oder Dolly anbringen. Die Gelenke ermöglichen dabei eine beliebige Ausrichtung des Schwenkarms. Außerdem kann der Gelenkarm an Aufnahmetischen eingesetzt werden, um ungewöhnliche Positionen zu bewerkstelligen oder an Stativen und Autopolen für besondere Perspektiven. Die hochwertigen Materialien sorgen für die nötige Stabilität.
Lieferumfang: •1x walimex Studioclip mit Kugelkopf, 1x walimex pro DSLR Gelenkarm Swivel arm Magic 18cm, 1x mantona Stativgewinde 1/4 Zoll für GoPro
Weitere Informationen: | | Marke: | Mantona | Produkt-Art: | Halterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20467, GoPro Clamp Set I |
| | |
| |