Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mantona 20565 Farbfilter 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626221-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20565
EAN/GTIN:
     4250234505659
Suchbegriffe:
Effekt-Filter
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
Farbkorrektur-Filter
mantona 20565 Rot 52mm Schwarz Kamerafilter

Entfernt störenden Blaustich
Schnelle und eiinfache Farbkorrektur
Für Go Pro Hero 3+ und 4

Der mantona Filter Rot ist für eine Farbkorrektur in Gewässern mit Blaustich dringend notwendig. Durch das Herausfiltern der Farben wird somit die Aufnahme klarer und die Farben werden echtheitsgetreu wiedergegeben. Somit kann man schnell und einfach ohne gesonderte Software direkt aus der Kamera die gewünschten Aufnahmen erzielen. Für alle Adapter mit einem Durchmesser von 52 mm also z.B. für die Go Pro Hero 3+ und 4.

Ausstattung:
entfernt störenden Blaustich bei Aufnahmen Unterwasser · schnelle und einfache Farbkorrektur · Für die Farbkorrektur in blauem Wasser · für alle Adapter mit einem Durchmesser von 52 mm · Für Go Pro Hero 3+ und 4 · zusätzlicher Schutz für die Kameralinse · Bitte beachten: zur Montage an der GoPro wird ein passender Adapter benötigt

Technische Daten:
Filter-/Vorsatz-Ausführung: Farb-Korrekturfilter · Filter-Typ (Foto/Video) (Kategorisierung): Farbfilter · Filtergewinde: 52 mm

Weitere Informationen:
Filter-/Vorsatz-Ausführung:
Farb-Korrekturfilter
Filtergewinde:
52 mm
1c. Marke:
Mantona
Produkt-Art:
Farbfilter
Weitere Suchbegriffe: farbfilter rot, 4250234505659, Mantona, 20565
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 35,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 29,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.